SANI-LAV Stații de furtun

Folosit pentru a asigura un flux continuu de apă de înaltă presiune pentru aplicații de spălare în fabricile de procesare a alimentelor, industriile de producție și fabricile farmaceutice. Au un debit maxim de 8.9 gpm și poate distribui apă cu o presiune de până la 300 psi

Filtru

SANI-LAV -

Furtunuri de spălare

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
AH25325ft€369.91
BH50350ft€569.36
SANI-LAV -

Duzele

StilModelCuloriRata de curgereArticolLungimeMaterialPresiune maximăTemp. GamăPreț (ex. TVA)
AN2BNegru6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€22.04
BN81B20Negru5.3 g / minDuza de pulverizare caldă / rece pentru economisirea apei6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€290.21
CN8B20Negru8.9 g / minDuza de pulverizare la cald / rece6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€297.03
DN2BLAlbastru6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€22.61
EN2GVerde6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€22.04
FN2RRoșu6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€21.87
GN8120 Global EventsPortocaliu de siguranță5.3 g / minDuza de pulverizare caldă / rece pentru economisirea apei6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€295.90
GN820 Global EventsPortocaliu de siguranță8.9 g / minDuza de pulverizare la cald / rece6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€295.90
HN2WAlb6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€22.09
IN8W20Alb8.9 g / minDuza de pulverizare la cald / rece6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€301.46
JN81W20Alb5.3 g / minDuza de pulverizare caldă / rece pentru economisirea apei6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€301.43
KN2YGalben6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€22.30
SANI-LAV -

Stație furtun 1/2 Inch Fnpt 25-1 / 2 Inch Înălțime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M1AA8FRU€1,119.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?