DEVILBISS Pistoale HVLP

Filtru

DEVILBISS -

Pistoale HVLP

Pistoalele de pulverizare cu volum mare de joasă presiune (HVLP) DeVilbiss sunt proiectate pentru a aerosoliza și propulsa vopseaua la presiuni scăzute folosind un volum mare de aer; ideal pentru confectionare si vopsire. Aceste pistoale de pulverizare din seria FLG4 au un sifon pentru livrarea rapidă și concentrată pe zonă a vopselei pulverizate și setări multiple de viteză pentru funcționarea dorită. Variante cu consum de aer variind de la 3 CFM la 22 CFM și opțiuni de alimentare gravitațională, alimentare cu aspirație, sifon și cupe de alimentare sub presiune sunt disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelconsum de aerDimensiunea duzeiDimensiunea modeluluiPreț (ex. TVA)
AEGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€894.37
BCOMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"€1,016.75
CJGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,218.09
DFLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€764.67
EFLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€809.17
FFLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€731.98
GEXL-620G-1816.0 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm12 "€1,789.79
HJGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,256.97
CJGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,270.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?