WARN Trolii hidraulice

Ideal pentru aplicații de remorcare, utilitare și remorcă cu capacități de tragere de până la 12000 lb. Trenul de viteză planetar în două trepte oferă viteze mai mari ale liniei, iar frâna cu disc automată de mare rezistență oferă performanțe fiabile

Filtru

WARN -

Troliu hidraulic

Troliurile hidraulice Warn sunt concepute pentru a ridica și a muta echipamente grele pe nave, țărm și docuri. Aceste unități sunt dotate cu angrenaj planetar în două trepte din oțel călit, care oferă viteze foarte mari ale liniei (21.8 - 28.5 fpm) care transmit o forță puternică pentru a gestiona sarcini de până la 12000 lb, potrivite pentru aplicații de remorcare, utilitare și remorcă. Frânele cu disc automate reduc rotația unui arbore pentru a crea frecare. Acestea îndeplinesc standardele SAE J706 și marcate CE. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste troliuri hidraulice industriale, disponibile în rapoarte de transmisie 27:1 și 36:1 pe Raptor Supplies.

StilModelRaport de transmisiePresiune maximăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A3028127:12600 psi23 17 / 32 "-
RFQ
A3028536:11950 psi24.156 "€3,543.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?