DWYER INSTRUMENTS Manometre hidronice

Aceste manometre din seria 490 măsoară presiunea diferențială pozitivă într-un sistem, precum și tolerează diverse medii lichide. Seturile includ două tuburi de înaltă presiune cu supape de închidere, o supapă de înaltă presiune cu 3 căi, tuburi din polietilenă pentru purjări și o cutie de călătorie robustă cu o curea.

Filtru

StilModelPresiune maximăDomeniul de presiune
A490A-1-HKIT30 psig0 la 15 psi
RFQ
A490A-2-HKIT60 psig0 la 30 psi
RFQ
A490A-3-HKIT100 psig0 la 50 psi
RFQ
A490A-4-HKIT200 psig0 la 100 psi
RFQ
A490A-6-HKIT400 psig0 la 200 psi
RFQ
A490A-5-HKIT1000 psig0 la 500 psi
RFQ
StilModelPresiune maximăDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A490A-130 psig0 la 15 psi€1,537.59
A490A-260 psig0 la 30 psi€1,537.59
A490A-3100 psig0 la 50 psi€1,537.59
A490A-4200 psig0 la 100 psi€1,537.59
A490A-6400 psig0 la 200 psi€1,537.59
A490A-51000 psig0 la 500 psi€1,537.59
DWYER INSTRUMENTS -

Set de accesorii pentru manometru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
A-472CJ2UEH€805.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?