Pompe cu rotor

Filtru

FLINT & WALLING -

Motor, 1 Hp, Compat Pump Constant Pressure Booster Pumps

ModelArticolPreț (ex. TVA)
98J310CP6BPR€1,365.20
FLINT & WALLING -

Cartuș cu rotor, pompe centrifuge drepte

ModelArticolPreț (ex. TVA)
127848CP6BPP€729.00
FLINT & WALLING -

Garnitura, pompa de rapel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
132583CP6BPK€21.71
FLINT & WALLING -

Garnitura, pompa de rapel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
125204CP6BPH€521.51
FLINT & WALLING -

Placă difuzor

ModelArticolPreț (ex. TVA)
130858CP6BPD€31.17
FLINT & WALLING -

Pompă de rapel, 1/2 CP, 3 faze, 208-230/460VAC, 132 PSI oprit

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PB0512S053CP6BNV€2,496.85
FLINT & WALLING -

Pompă de rapel, 3/4 CP, 3 faze, 208-230/460VAC, 189 PSI oprit

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PB0516S073CP6BNT€2,770.09
FLINT & WALLING -

Pompă de amplificare, 3 CP, 1 fază, 230 VCA, oprire 83 PSI, admisie și disc de 2 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PB5506A301CP6BNQ€2,941.67
FLINT & WALLING -

Pompă de rapel, 2 CP, 3 faze, 208-230/460VAC, oprire 98 PSI, admisie și disc de 1 1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CJ101C203ABCP6BNN€3,633.47
FLINT & WALLING -

Booster Pump, 2 hp, 3 Phase, 208-230/460VAC, 190 PSI Shut Off, 3/4 Inch Intake and Disch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PB1914A203CP6BNM€2,899.46
TACO -

Rotor, pompe de circulație în linie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2400-025RPCU4YBZ€152.00
1...56

Pompe cu rotor

Pompele cu rotor sunt concepute pentru a transfera atât fluide cu vâscositate scăzută, cât și cu vâscositate ridicată, inclusiv saramură, siropuri, extracte, șlamuri, substanțe chimice de proces, fluide hidraulice și soluții de filtrare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Dayton și pompe cu rotor Jabsco cu rotor flexibil din neopren / nitril / epiclorhidrina care permite autoamorsarea și generează o presiune puternică în conducta de aspirație pentru a preveni daunele cauzate de fluidele și uleiurile abrazive. În plus, sunt echipate cu un arbore din oțel inoxidabil pentru protecție împotriva reacțiilor de oxidare și o carcasă din bronz/oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență ridicată la impact. Pompe cu rotor flexibil de la Jabsco prezintă un design complet închis, răcit cu ventilator, pentru a rezista la medii dure de management al apelor uzate și instalații de rafinare a petrolului, reducând în același timp supraîncălzirea motorului în spații înguste. Alegeți din gama extinsă a acestor pompe disponibile cu valori de presiune cuprinse între 15 și 39.8 psi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?