Poansonuri pentru găuri cu zgomot

Filtru

Poansonele pentru găuri cu decodare sunt concepute pentru a perfora o gaură prin suprafețe din oțel moale, tablă, aluminiu, fibră de sticlă și plastic. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste găuri knockout...Află mai multe

GREENLEE -

Punch Knockout Etanș la ulei, dimensiune 1-7/32 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
740H-1-7/32 Oil-TightAD6YNT€692.37
MALCO -

Hole Punch Redline 1/8 și 3/16 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HP18KRAE4HPQ€213.40
ROPER WHITNEY -

Poanson de banc, gât de 3-1/4 inch, gaură de 9/16 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
16AF7QUE€1,015.80
GREENLEE -

Adaptor de blocare, 1.63 inchi dia., oțel carbon

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SP-LOCK2AF9NPB€161.69
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Perforator pentru găuri rezistente, lățime de 4.625 inch, motorizat M3

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AX1431AG8YCH€54.65
KLEIN TOOLS -

Știft de tragere cu degajare, dimensiune 3/8 x 2-5/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
53871CE4WBU€57.44
GREENLEE -

Kit de perforare rotundă, dimensiune de la 1/2 la 1-1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
735BBAD2VBY€607.47
GREENLEE -

Speed ​​Punch Lock, dimensiunea conductei de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SP-LOCKAD3MYP€165.26
GREENLEE -

Unitate de perforare D, dimensiune 0.5 x 0.469 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
60077AD8DHE€718.55
WESTWARD -

Punch Knockout Standard Round 1.701 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6EXR2AE8PNB€39.66
ROPER WHITNEY -

Punch Hole, 3-1 / 4 "gât, 17/32" Hole

ModelArticolPreț (ex. TVA)
XXAF7QTX€355.74
KLEIN TOOLS -

Stud Knockout Draw, 3/4 x 4 inch Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
53872CE4WBW€72.23
JONARD -

Set de eliminare a panoului 2 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WBK-100AC3FCR€28.03
TRAMEX -

Hole Punch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HPWCM7PJV€114.60
Vezi detalii
GREENLEE -

Unitate de perforare cu perforare, dimensiune de 7/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7211BB-1/2CM9TDK-
RFQ
GREENLEE -

Poanson knockout, rotund, dimensiune 3 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
739BBCM9TDJ-
RFQ
12

Poansonuri pentru găuri cu zgomot

Poansonele pentru găuri cu decodare sunt concepute pentru a perfora o gaură prin suprafețe din oțel moale, tablă, aluminiu, fibră de sticlă și plastic. Raptor Supplies vă oferă o varietate extinsă de aceste perforatoare de la mărci precum Allpax, Greenlee, Instrumentul Consiliului, Milwaukee, Roper Whitney, Westward, Malco și Jackson. Aceste perforatoare deformate sunt dotate cu semne de centrare pentru a asigura alinierea găurii și un profil unic de perforare pentru a despica melci pentru o îndepărtare ușoară a melcilor. Ele pot fi folosite manual, sau cu drivere alimentate de baterii, hidraulice, cu clichet sau manuale. Oferim, de asemenea, poansoane obturatoare cu mâner pentru scoaterea șuruburilor, nituri și știfturi încăpățânate. Aceste perforații sunt tratate termic în continuare după prelucrare pentru a oferi o adâncime crescută a durității. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste perforatoare pentru găuri decolare disponibile în variante cu 0 până la 9 pini Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Cum să menținem poansonurile cu găuri cu deformare?

Pentru a menține perforațiile cu orificii deformate, ar trebui să le păstrați curate și uscate atunci când nu sunt utilizate și să lubrifiați periodic părțile în mișcare pentru a asigura o funcționare lină.

Ce factori ar trebui să fie luați în considerare atunci când alegeți un perforator cu knockout?

Atunci când alegeți un perforator, luați în considerare factori precum dimensiunea și forma găurilor pe care trebuie să le creați și grosimea materialului pe care îl veți tăia.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?