REELCRAFT Furtunuri de plumb

Furtunuri de plumb lungi de 2 și 3 ft utilizate pentru transferul aerului și apei la temperaturi de până la 150 de grade F și presiuni de până la 300 psi. Dispune de conexiuni MNPT duale

Filtru

REELCRAFT -

Furtunuri de admisie aer / apă

Furtunurile de admisie aer/apă Reelcraft asigură o conexiune flexibilă a furtunului între intrarea tamburului de furtun și sursa de alimentare, pentru a preveni posibila dezaliniere. Aceste unități sunt fabricate din PVC pentru a rezista la abraziune, uzură și coroziune și oferă debite excelente în liniile de transport aer și apă. Sunt disponibile în lungimi de 2 și 3 ft. Fitingurile pivotante protejează furtunul în timpul instalării.

StilModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFirPreț (ex. TVA)
AS601020-2 11 / 2 "2ft1/2 (M) NPT€57.95
AS601034-3 13 / 4 "3ft3/4 (M) NPT€79.52
AS601024-2 13 / 8 "2ft3/8 (M) NPT€58.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?