ARMOR COAT Șaibe de blocare

Filtru

Șaibe de blocare despărțite sunt utilizate cu elemente de fixare standard pentru a oferi un cuplu mai mare și pentru a exercita o tensiune a arcului care împiedică dispozitivul de fixare să vibreze în aplicații auto, aeronave și marine....Află mai multe
ARMOR COAT -

Spălători cu blocare divizată

StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.MărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
AUST2360501 / 2 "0.512 "0.869 "1 / 2 "0.125 "€14.26
BUST2360461 / 4 "0.260 "0.487 "1 / 4 "0.062 "€8.93
CUST2360523 / 4 "0.766 "1.265 "3 / 4 "0.188 "€24.04
DUST2360483 / 8 "0.385 "0.68 "3 / 8 "0.094 "€14.94
EUST2360515 / 8 "0.641 "1.073 "5 / 8 "0.156 "€27.46
FUST2360475 / 16 "0.322 "0.583 "5 / 16 "0.078 "€5.11
GUST2360497 / 16 "0.450 "0.776 "7 / 16 "0.109 "€10.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?