Șuruburi de mașină

Filtru

Raptor Supplies oferă o gamă largă de șuruburi pentru mașini de la mărci precum APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, ...Află mai multe

GRAINGER -

Machine Screw Round 10-24 X 2 Length, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U51211.019.0200AH3EUZ€12.99
GRAINGER -

Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M4 x 0.70 mm, lungime 35 mm, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.040.0035CD3WNH€32.05
GRAINGER -

Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M3 x 0.50 mm, lungime 8 mm, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.030.0008CD3WCA€10.23
GRAINGER -

Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M3 x 0.50 mm, lungime 30 mm, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.030.0030CD3WBD€13.67
GRAINGER -

Raised Cheesehead Screw, M2.5-0.45 Mm, Stainless Steel, 5 Mm L, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.025.0005CD3FTJ€9.93
GRAINGER -

Șurub cu cap ridicat, M5 x 0.80 mm, oțel inoxidabil, lungime 8 mm, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.050.0008CD3FTL€20.93
GRAINGER -

Cross Recessed Countersunk Head Screw, M5 x 0.80 Mm, 40 mm Length, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51300.050.0040CD3VVP€22.27
GRAINGER -

Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M6 x 1 mm, lungime 12 mm, 50 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.060.0012CD3VWJ€25.46
LISLE -

Șurub de blocare a pietrei cilindru Hone

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS/16330CD8EHY€1.13
Vezi detalii
LISLE -

Rola Șuruburi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS/19172CD8ENH€50.01
Vezi detalii
LISLE -

Şurub înalt-jos

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS/19302CD8EPC€1.16
Vezi detalii
LISLE -

Șurub de împingere

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS/25470CD8EYD€44.14
Vezi detalii
LISLE -

Philips Bit, #3

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS/29550CD8FCZ€2.82
Vezi detalii
LISLE -

Ansamblu șurub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS/43670CD8FUT€71.59
Vezi detalii
LISLE -

Șurub de fixare, cap de soclu, dimensiune 1 / 2-20

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS/46620CD8FXR€1.50
Vezi detalii
LISLE -

Șurub cu cap de buton

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS/50220CD8FZP€1.13
Vezi detalii
LISLE -

Șurub de blocare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS/71450CD8HCL€2.70
Vezi detalii
1...1112

Șuruburi de mașină

Raptor Supplies oferă o gamă largă de șuruburi pentru mașini de la mărci precum APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, Micro plastice, Texas Instrumente pneumatice și șuruburi Temper-Pruf. Sunt proiectate pentru a securiza panourile și piesele prin orificiile filetate existente pe echipamentele electronice, motoare și mașini mari.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre șuruburi și șuruburi de mașină?

  • Șuruburile mecanice au un cap crestat, în timp ce șuruburile au un cap hexagonal.
  • Pentru a instala un șurub mecanic, așezați o șurubelniță plată sau cu cap Philips în capul cu fante și rotiți-o. Șurubul poate fi îndepărtat rotind șurubelnița în sens opus (în sens invers acelor de ceasornic).
  • Șuruburile au un cap hexagonal în loc de un cap crestat. Pentru a instala un șurub, plasați o priză hexagonală peste cap și rotiți-l.
  • Șuruburile de mașină sunt în general mai mici decât șuruburile. Șuruburile de mașină au o lungime mai mică de 1 inch, în timp ce șuruburile vin într-o varietate de dimensiuni, unele dintre ele având o lungime de peste 2 inci.

Cu ce ​​standarde respectă aceste șuruburi de mașină?

Aceste șuruburi de mașină aderă la standardele AN, ASME, ASTM, CSA, DIN, EHEDG, FDA, Federal Specifications, IFI, ISO, JIS, Military Specifications, MS90728-10, NAS, SAE și UL.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?