Șuruburi de mașină

Filtru

Raptor Supplies oferă o gamă largă de șuruburi pentru mașini de la mărci precum APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, ...Află mai multe

GRAINGER -

Șurub cu cap de brânză, încastrat în cruce, M2.5-0.45 mm 6 mm L, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.025.0006CD3VUH€10.34
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M2 x 0.40 Mm, Stainless Steel, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.020.0008CD3HPJ€10.82
GRAINGER -

Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M2.5-0.45 mm, oțel inoxidabil, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.025.0016CD3HPK€12.59
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M3 x 0.50 Mm, Stainless Steel, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.030.0010CD3HPL€12.91
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M5 x 0.80 Mm, Stainless Steel, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.050.0010CD3HPM€25.38
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M6 x 1 Mm, Stainless Steel, 25PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.060.0040CD3HPN€15.55
GRAINGER -

Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M2 x 0.40 mm, lungime 10 mm, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.020.0010CD3VRJ€9.88
GRAINGER -

Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M3 x 0.50 mm, lungime 5 mm, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.030.0005CD3VXD€10.53
APPROVED VENDOR -

Machine Screw Round 10-24 X 1/2 Length, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U51213.019.0050AB9BTY€10.10
SENCO -

Screws, 3 Inch Length, Steel, #8 Size, 800PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
08F300YCG8YUC€101.67
GRAINGER -

Machine Screw, M2.5-0.45Mm Dia/Thread Size, Cross Recessed Countersunk Head, Ss, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51300.025.0020CH6QCC€11.12
APPROVED VENDOR -

Șurub hexagonal indentat 10-32, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DRAS03064GRAB6QLJ€63.43
APPROVED VENDOR -

Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 3/8 Length, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U51300.013.0037AB8WPV€6.37
APPROVED VENDOR -

Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 1 Length, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U51300.016.0100AB8WYH€6.64
APPROVED VENDOR -

Șurub mecanic plat din oțel inoxidabil 10-32 X 7/8 L, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2AU89AB9BDB€31.10
GRAINGER -

Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M5 x 0.80 mm, lungime 12 mm, 50 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.050.0012CD3XXX€15.25
GRAINGER -

Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M6 x 1 mm, lungime 8 mm, 50 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51340.060.0008CD3WPC€22.22
FABORY -

Șurub de tăiere filet, lungime de 5/8 inch, oțel inoxidabil 410, dimensiune filet #10-32, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U27110.019.0063CG8NDR€22.60
LISLE -

Șurub degetul mare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS/68590CD8GWP€7.14
Vezi detalii
DIXON -

Șuruburi de sablare, 8 șuruburi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SBCSAM7FBB€1.07
Vezi detalii
COOPER B-LINE -

Suport suport pătrat, oțel, gri, cleme, șurub de 1/2-13 inch, strat de pulbere gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SB320A140TGCH7TEE-
RFQ
1...101112

Șuruburi de mașină

Raptor Supplies oferă o gamă largă de șuruburi pentru mașini de la mărci precum APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, Micro plastice, Texas Instrumente pneumatice și șuruburi Temper-Pruf. Sunt proiectate pentru a securiza panourile și piesele prin orificiile filetate existente pe echipamentele electronice, motoare și mașini mari.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre șuruburi și șuruburi de mașină?

  • Șuruburile mecanice au un cap crestat, în timp ce șuruburile au un cap hexagonal.
  • Pentru a instala un șurub mecanic, așezați o șurubelniță plată sau cu cap Philips în capul cu fante și rotiți-o. Șurubul poate fi îndepărtat rotind șurubelnița în sens opus (în sens invers acelor de ceasornic).
  • Șuruburile au un cap hexagonal în loc de un cap crestat. Pentru a instala un șurub, plasați o priză hexagonală peste cap și rotiți-l.
  • Șuruburile de mașină sunt în general mai mici decât șuruburile. Șuruburile de mașină au o lungime mai mică de 1 inch, în timp ce șuruburile vin într-o varietate de dimensiuni, unele dintre ele având o lungime de peste 2 inci.

Cu ce ​​standarde respectă aceste șuruburi de mașină?

Aceste șuruburi de mașină aderă la standardele AN, ASME, ASTM, CSA, DIN, EHEDG, FDA, Federal Specifications, IFI, ISO, JIS, Military Specifications, MS90728-10, NAS, SAE și UL.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?