Utilizeaza
Motoarele de mașini sunt utilizate pentru ridicarea, mutarea, aterizarea, asamblarea sau ridicarea de mașini sau încărcături mari și grele în industria de producție, automobile, minier și industria alimentară și a băuturilor.
DESCRIERE
GKS-Perfect mutatoare de mașini:
- cărucioare de mașină sunt utilizate pentru deplasarea și poziționarea sarcinilor voluminoase și grele pe suprafețe aspre sau netede.
- Aceste mașini de mutare sunt prevăzute cu cadre de oțel sudate rezistente, cu finisaj acoperit cu pulbere, pentru a asigura o rigiditate structurală excelentă și o stabilitate a sarcinii.
- Aceste mașini de mutare GKS-Perfekt sunt echipate cu role din poliamidă pentru rezistență ridicată la căldură și abraziune.
- Înălțimea de încărcare cu profil redus a acestor mașini de mutare permite o versatilitate optimă.
- Aceste mașini de mutare au plăcuțe anti-alunecare pe punctele de contact pentru frecare la sarcină mare pentru a asigura transportul în siguranță.
- Aceste mașini de mișcare GKS-Perfekt încorporează, de asemenea, un mâner de tragere cu ochi de remorcare pentru viraj controlat și mișcare ușoară în linie dreaptă.
- Cu o capacitate maximă de încărcare de 132000 lb, aceste mașini de mutare GKS-Perfekt sunt dotate cu 8 roți pentru o mobilitate lină.
Carucioare de mașină rotativă:
- Carucioarele rotative pentru mașini de la GKS-Perfekt sunt potrivite pentru holuri înguste, spații înguste și colțuri dificile și sunt fabricate pentru a rezista la sarcini de până la 8800 lb.
- Aceste motoare de mașini GKS-Perfekt sunt echipate cu rulmenți speciali care permit o rotire la 360 de grade, ceea ce face ca aceste mașini de mutare să fie ideale pentru a naviga în viraje și răsuciri ale podelei instalației.
- Aceste mașini de mutare au o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la zgârieturi și au o căptușeală centrală de cauciuc texturată pentru a oferi o aderență puternică.
- Carucioarele rotative GKS-Perfekt pot fi utilizate împreună cu cel puțin două cărucioare suplimentare, toate lucrând împreună pentru a muta încărcăturile la destinație.
Vestile mutatoare de mașini:
- Seria Vestil MFM ascensoare de mașini sunt potrivite pentru deplasarea încărcăturilor voluminoase și grele care sunt dificil de poziționat sau mutat, cum ar fi mobilierul, frigiderele și mașinile industriale de producție.
- Aceste mașini de transport transportă în siguranță echipamente fragile și sensibile, cum ar fi computere sau ochelari.
- Roțile mari ale mașinilor de mișcare din seria Vestil MFM permit o mișcare lină peste crăpăturile și denivelările podelelor fabricii.
- Aceste mașini de mutare au o furcă reglabilă care permite o poziționare precisă pentru a găzdui sarcini de lățimi diferite.
- Motoarele de mașini din seria Vestil MFM sunt echipate cu roți fenolice/oțel/semi-oțel pentru amortizarea vibrațiilor și o protecție excelentă a podelei.
- Cu o capacitate maximă de încărcare de 12000 lb, aceste motoare de mașini Vestil sunt disponibile cu curele laterale opționale pentru a asigura încărcăturile pentru o mișcare stabilă.
Mecanism de lucru
Echipamentele și mașinile de mutare sunt plasate și alunecate sub partea din față sau din spate a mașinilor sau a aparatelor grele și sunt rulate prin rotile pentru a asigura o mobilitate lină, dar sigură. Rolele de sprijin frontal ale mașinii au un inel de remorcare pentru a atașa barele de direcție opționale și o platformă pivotantă care permite echipamentului de pe aceste role să se rotească. Pe de altă parte, rolele mașinii de sprijin din spate au o bară de conectare care se ajustează ușor pentru distribuirea greutății, permițând în același timp rolelor să se potrivească sub echipamente cu o gamă largă de lățime. Aceste mașini de deplasare cu sprijin din spate au o platformă fixă pentru mișcare rectilinie.
Întrebări Frecvente
Care sunt punctele de luat în considerare înainte de descărcarea echipamentului?
Înainte de a încărca sau descărca echipamentul, operatorii trebuie să se asigure că încărcătura este ambalată corespunzător. De exemplu, în cazul în care se utilizează cărucioare, acestea trebuie să fie în stare bună și bine fixate pe sarcină. Carușa în sine ar trebui să fie potrivită pentru echipamentul de transportat.
Cum ridici o pupă la etaj?
Pentru a ridica un cărucior la etaj, glisați baza plată a stivuitorului de mână sub obiectul dvs. Acum, legați articolul în siguranță de suportul vertical al stivuitorului de mână și în timp ce prindeți ferm mânerele, înclinați stivuitorul de mână spre dvs. pentru a echilibra greutatea pe roți. În cele din urmă, mergeți cu spatele în timp ce urcați la etaj și trageți camionul de mână până la o scară la un moment dat.
Cât de multă încărcătură poți muta cu o pupă?
Puteți folosi cărucioare de mobilă atunci când aveți nevoie să mutați un dulap, o canapea, un birou sau alte echipamente mari. Este folosit în mod obișnuit pentru aplicații care implică articole grele și voluminoase în care nu este recomandată un simplu cărucior utilitar. Cu aceste mașini de mutare, puteți gestiona în mod obișnuit sarcini de până la 132,000 lb.
Care este diferența dintre o dolly și un cărucior de mână?
Dollys vin în diferite modele și dimensiuni pentru diverse sarcini, dar toate au o platformă cu două osii și patru roți. Cărucioarele sunt ideale pentru a muta mai multe articole în același timp. De asemenea, păpușii sunt plate, așa că articolele trebuie ridicate pe ele.
Care este diferența dintre un motor de mașină și un rigger?
În operațiunile industriale și de construcții, o mașină de mutare este potrivită pentru ridicarea, mutarea, asamblarea, alinierea, nivelarea și relocarea echipamentelor și mașinilor, iar un rigger poate muta orice tip de sarcină.
Un rigger este un profesionist calificat care se angajează în ridicarea și mutarea obiectelor mari, în timp ce un transportator de mașini este specializat în mașini și echipamente care pot necesita în plus asamblare, montare, nivelare și aliniere.
Cât de des necesită întreținere industrială mașinile de mutare?
În mod obișnuit, transportatorii de mașini au nevoie de întreținere industrială de două ori pe an în perioadele lente.