ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Ciocane ciocane mortale

Ciocanele Allpax și ciocanele de lovitură sunt utilizate cu unelte de poanson goale în serviciile de întreținere și reparare a cilindrilor hidraulici. Acestea au un exterior moale și un miez de oțel pentru a reduce zgomotul și deteriorarea suprafețelor și un mâner conic proiectat ergonomic pentru confort și aderență maxime. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse disponibile în variante de 1, 1.5, 2, 2.5 și 3 lb pe Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Allpax.

Filtru

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Ciocane de lovitură moartă seria 1200

StilModelÎnălţimeLungimeNu de pieseLăţimePreț (ex. TVA)
AAX12002.3 "13 "-4 3 / 5 "€36.75
AAX12022.3 "13 "-4 3 / 5 "€47.34
AAX12012.3 "13 "-4 3 / 5 "€42.05
AAX12032.3 "13 "-4 3 / 5 "€52.64
AAX12042.3 "13 "-4 3 / 5 "€57.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?