GEORG FISCHER Supape manuale cu membrană

Supape cu diafragmă fără coroziune, cu un mâner blocabil, un indicator în două culori și un întrerupător de limită cu auto-reglare. Se potrivesc cu dimensiuni de țevi cuprinse între 1/2 și 2 inci și poate rezista la presiuni de până la 10 bar

Filtru

GEORG FISCHER -

Supape cu membrană

StilModelCoeficientul de volumMaterialul diafragmeiLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A16151461233EPDM5 39 / 64 "1 / 2 "€273.87
A16151463233Suport EPDM5 39 / 64 "1 / 2 "€448.76
A16151463372Suport EPDM6.5 "3 / 4 "€475.90
A16151461372EPDM6.5 "3 / 4 "€302.24
A161514614127EPDM7 3 / 64 "1"€386.99
A161514634127Suport EPDM7 3 / 64 "1"€697.22
A161514636334Suport EPDM9 1 / 16 "1.5 "€951.83
A161514616334EPDM9 1 / 16 "1.5 "€609.49
A161514617457EPDM10 35 / 64 "2"€699.66
A161514637457Suport EPDM10 35 / 64 "2"€1,161.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?