LUFKIN Benzi de măsurare

Engineer's / magnetic-tip / surveyor's measuring tapes ideal for use in construction, landscaping and architectural applications. Feature fibreglass / A20 / steel blade with graduations ranging from 1/100 to 1 mm and offered in SAE & Metric variants

Filtru

LUFKIN -

Bandă lungă

Rubricile de măsură Lufkin sunt utilizate pentru măsurarea dimensiunii și distanței în proiecte de amenajare a teritoriului și alte aplicații de construcții, arhitectură sau inginerie. Aceste unități au o carcasă ușoară pentru rulare și derulare fără probleme, un design deschis cu patru brațe pentru a proteja lama și a preveni pătrunderea murdăriei în carcasă. Acestea sunt integrate cu o lamă din fibră de sticlă cu gradări unilaterale în picioare și inci și o prindere cu material dublu pentru confort maxim în timpul măsurătorilor critice. Modelele selectate sunt, de asemenea, echipate cu ghidaje cu role din nailon pentru înfășurarea lină a benzii și șaibe de frecare pentru retragere ușoară; odată ce cârligul este slăbit. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste benzi de măsurat, disponibile în dimensiuni de bandă de 3/8 și 1/2 inch pe Raptor supplies.

StilModelTip de cazPrinzătoare de cureaBlade ColorTipul absolviriigradațiiCârligTipul de măsurareMarcaje cu știfturiPreț (ex. TVA)
AHW226Operații ÎnchiseNuGalben cu marcaje negreîn./ft.1/8Plierea-Da€138.87
BHYT100Operații ÎnchiseNuGalben cu marcaje negreîn./ft.1/8PliereaSAEDa€78.58
AHW226MEOperații ÎnchiseNuGalben cu marcaje negre / roșiicm/ mmPartea de sus în Ft./In. la 1/8, partea inferioară mmPliereametricNu€135.07
CHW223MEOperații ÎnchiseDaGalben cu marcaje negre / roșiiin./ft./mm/cm/mPartea de sus în Ft./In. la 1/8, partea inferioară mm2 NituitSAE / MetricNu€100.78
DHW226DOperații ÎnchiseDaGalben cu marcaje negreîn./ft.1 / 10, 1 / 1002 NituitSAENu€137.93
AHW223Operații ÎnchiseNuGalben cu marcaje negreîn./ft.1/8PliereaSAEDa€101.40
EFE150Operatii DeschiseNuGalben cu marcaje negreîn./ft.1/8, ft numerotat. și instantanee Ft.PliereaSAENu€76.10
FFM030DMOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negrein./ft./mm/cm/m1 / 10, 1 / 100PliereaSAE / MetricNu€46.14
GFE050Operatii DeschiseNuGalben cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8, ft numerotat. și instantanee Ft.2 poziții, pliereSAENu€49.71
HFE200DOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negreîn./ft.1 / 10, 1 / 100PliereaSAENu€85.16
IFM050CMOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negremm / cm / mMetric, gradat la mm, numerotat în cm și mPliereametricNu-
RFQ
JFM050CMEOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negrein./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, metric la mm, numerotat în cmPliereaSAE / MetricNu€64.89
KFE050DOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negreîn./ft.1 / 10, 1 / 100PliereaSAENu€39.97
LFM100CMEOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negre / roșiiin./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, metric la mm, numerotat în cm2 poziții, pliereSAE / MetricNu€106.18
MFE100DOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negreîn./ft.1 / 10, 1 / 100PliereaSAENu-
RFQ
EFE150DOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negreîn./ft.1 / 10, 1 / 100PliereaSAENu€67.07
NFE200Operatii DeschiseNuGalben cu marcaje negreîn./ft.1/8, ft numerotat. și instantanee Ft.PliereaSAENu€91.59
OFM060CMEOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negrein./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, metric la mm, numerotat în cmPliereaSAE / MetricNu€88.51
PFM030CMEOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negrein./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, metric la mm, numerotat în cmPliereaSAE / MetricNu€50.26
EFM030CMOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negremm / cm / mMetric, gradat la mm, numerotat în cm și mPliereametricNu€50.69
LUFKIN -

Măsuri de bandă

StilModelTipul absolviriiPrinzătoare de cureaBlade ColorgradațiiTip blocareTipul de măsurareMarcaje cu știfturiSfat stilPreț (ex. TVA)
AW606PMcm/ mmNuGalbencm la mm pe o parte, mm pe cealaltă parteNici unulmetricNu-€45.55
BPQR1425în./ft.DaGalben1 / 16 "Apasa butonulSAEDaCârlig cu 4 nituri€42.43
CPQR1316Nîn./ft.DaGalben1/16 "la marginea de jos, primul 1" la 12/1 "Apasa butonulSAEDaCârlig cu 3 nituri€31.89
DW606PDîn./ft.NuGalben cu negruInci la 32 de centimetri primul picior, 32 de centimetri după aceea pe o parte, diametrul de centimetri la 100 de centimetri pe cealaltă parte, spațiu liber înainte de zero--Nu-€45.34
EPQR1312Nîn./ft.DaGalben1/16 "la marginea de jos, primul 1" la 12/1 "Apasa butonulSAEDaCârlig cu 3 nituri€28.17
FPHV1023CMNmmDaGalben1mmApasa butonulmetricNuCârlig cu 2 nituri€22.98
LUFKIN -

Seria Pro, bandă măsurată de topografie din oțel îmbrăcat în Ny

StilModelCârligBlade ColorLungimea lameiTipul de măsurareMaterialul lameiLățimea lameiCauza MaterialgradațiiPreț (ex. TVA)
APS1806DNPliereaGalben cu marcaje negre / roșii100ftSAE / MetricOţel1 / 2 "Plastic ABS cu vizibilitate ridicată, cu mâner din cauciuc co-mulatContinuă în., Ft. și m marcat în roșu€134.05
BPS1809DNPliereaGalben cu marcaje negre / roșii300ftSAEOţel1 / 2 "Plastic ABS cu vizibilitate ridicată, cu mâner din cauciuc co-mulat1 / 10, 1 / 100€337.49
CPS1808DNPliereaGalben cu marcaje negre / roșii200ftSAEOţel1 / 2 "Plastic ABS cu vizibilitate ridicată, cu mâner din cauciuc co-mulat1 / 10, 1 / 100€244.43
DPS1806NArmatGalben cu marcaje negre100ftSAEOţel1 / 2 "Plastic ABS cu maner din cauciuc turnat1/8€130.70
EPS1808NArmatGalben cu marcaje negre200ftSAEOţel1 / 2 "Plastic ABS cu maner din cauciuc turnat1/8€211.51
FPSFE200Pliere standardAlb cu marcaje negre / Galben cu marcaje negre200ftSAEDin fibra de sticla3 / 4 "Plastic ABS cu vizibilitate ridicată, cu mâner din cauciuc co-mulat1/8 ft / in. pe partea de sus, 1/10 și 1/100 ft. pe partea de jos€211.51
GPSFE100Pliere standardAlb cu marcaje negre / Galben cu marcaje negre100ftSAEDin fibra de sticla3 / 4 "Plastic ABS cu vizibilitate ridicată, cu mâner din cauciuc co-mulat1/8 ft / in. pe partea de sus, 1/10 și 1/100 ft. pe partea de jos€131.31
HPSFE300Pliere standardAlb cu marcaje negre / Galben cu marcaje negre300ftSAEDin fibra de sticla3 / 4 "Plastic ABS cu vizibilitate ridicată, cu mâner din cauciuc co-mulat1/8 ft / in. pe partea de sus, 1/10 și 1/100 ft. pe partea de jos€283.24
LUFKIN -

Long Tape Measure 3/8 Inch x 50 Feet Brown

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HW223DAD2XGM€103.82
LUFKIN -

Tape Measure, 100 Feet Blade Length 1/2 Inch Blade Width, Open, Metal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FE100D-02CN2TKV€50.12
LUFKIN -

Surveying Tape 1/4 Inch x 100 Feet Chrome

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C2276MEAD2XGU€887.21
LUFKIN -

Cârlig magnetic cu bandă de măsurare de 25 de picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L725MAGAH9VEA€34.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?