FLOWLINE Senzori de nivel necontact

Includeți senzori de nivel cu ultrasunete fără contact utilizați pentru a măsura nivelul lichidelor din rezervoare, rezervoare sau alte recipiente prin emiterea unui impuls ultrasonic care se deplasează prin aer și se reflectă de pe suprafața lichidului către senzor.

Filtru

FLOWLINE -

Senzori de nivel cu ultrasunete fără contact

StilModelTensiune de intrareAcurateteClasificareMontareproducțieLungime totalăGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
ALG10-0003-00-03610-30 VDC+/- 3 mm-3/4 "NPT4 până la 20mA, 3 fire---€1,314.71
ALG10-0003-01-03610-30 VDC+/- 3 mm-3/4 "NPT4 până la 20mA, 3 fire---€1,407.21
BDS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Scop general1 "NPT(4) Relee SPST2"49.2 "0.019 "€736.22
CLU83-510112-28 VDC+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire5.2 "26.2ft0.039 "€1,623.51
DLU81-510112-28 VDC+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire5.2 "18ft0.039 "€1,452.36
EDX10-0112-28 VDC0.125 "Scop general1 "NPT0 la 5V, 0 la 10V sau 976 la 2000Hz2"49.2 "0.019 "€617.45
DLU80-510112-28 VDC+/- 0.2% din intervalScop general1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire5.2 "9.8ft0.019 "€1,247.58
FLR15-0010-2016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€5,155.18
FLR15-0010-4016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€5,584.77
GLR30-0010-1016-26 VDC+/- 3 mm-1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€3,866.39
HLR20-0310-4016-26 VDC+/- 3 mm--4 până la 20mA, cu 2 fire---€6,229.18
FLR15-0010-3016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€5,369.97
ILR10-001016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€3,651.59
JXP88-0018-28 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalDovada exploziei2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.440 "26.2ft0.079 "€2,389.48
KLU29-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "32.8ft0.079 "€1,568.81
LLU27-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "9.8ft0.019 "€1,111.48
MDL34-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST3.1 "18ft0.079 "€1,207.72
NDL24-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general1 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST3.1 "9.8ft0.039 "€1,053.58
ODL14-0124 VDC (buclă)0.125 "Scop general1 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST2"49.2 "0.019 "€785.90
PDL10-0124 VDC (buclă)0.125 "Scop general1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire2"49.2 "0.019 "€717.58
KLU23-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "18ft0.039 "€1,307.14
KLU28-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "26.2ft0.079 "€1,421.20
QLU78-500495-250 VAC-Scop general2 "NPT(3) Relee SPDT5.2 "26.2ft-€1,602.04
DLU74-500495-250 VDC-Scop general2 "NPT(3) Relee SPDT5.2 "18ft-€1,510.50
RLU77-500495-250 VDC-Scop general1 "NPT(3) Relee SPDT5.2 "9.8ft-€1,394.48
FLOWLINE -

Senzori de nivel de lichid cu ultrasunete din seria Echosonic II LU

StilModelPreț (ex. TVA)
ALU28-00€2,298.45
RFQ
BLU23-00€1,848.00
RFQ
CLU29-00€2,644.95
RFQ
DLU27-00€1,732.50
RFQ
FLOWLINE -

Senzori de nivel din seria EchoTouch

StilModelPreț (ex. TVA)
AUS06-0001-00€2,310.00
RFQ
BUS01-0001-00€1,489.95
RFQ
CUS03-0001-00€1,651.65
RFQ
FLOWLINE -

Senzori de nivel de lichid cu ultrasunete Echopod seria DLX4

StilModelPreț (ex. TVA)
ADL14-00€1,039.50
RFQ
BDL10-00€924.00
RFQ
CDS14-00€1,120.35
RFQ
DDL24-00€1,386.00
RFQ
EDX10-00€924.00
RFQ
FDL34-00€1,848.00
RFQ
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 3 inchi Npt, 18 inch la 39.3 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG12-0011-00CP6CAU€2,051.33
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 3 inchi Npt, 18 inch la 39.3 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG12-0011-01CP6CAV€2,147.99
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 1.5 inch la 4.9 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG01-0011-40CP6CAF€977.33
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 4 inch la 9.8 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG03-0001-41CP6CAW€1,278.04
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 3 inchi Npt, 18 inch la 39.3 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG12-0001-00CP6CAT€2,040.60
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 8 inch la 19.6 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG06-0011-00CP6CAQ€1,621.73
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 1.5 inch la 4.9 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG01-0011-41CP6CAJ€1,074.00
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 3 inchi Npt, 18 inch la 39.3 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG12-0001-01CP6CAR€2,137.25
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 8 inch la 19.6 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG06-0001-00CP6CAP€1,610.99
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 8 inch la 19.6 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG06-0001-01CP6CAN€1,707.65
FLOWLINE -

Senzor de nivel radar necontact

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LR20-0310-30CE9UQC€6,014.37
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 1.5 inch la 4.9 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG01-0001-41CP6CAH€1,063.27
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 1.5 inch la 4.9 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG01-0001-40CP6CAG€966.60
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 4 inch la 9.8 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG03-0001-40CP6CAM€1,181.39
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 4 inch la 9.8 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG03-0011-41CP6CAL€1,288.80
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 4 inch la 9.8 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG03-0011-40CP6CAK€1,192.13
FLOWLINE -

Senzor de nivel de lichid cu ultrasunete, 32.8 ft. Raza de detectare, 4-20 mA

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LU84-5101CV6VZT€2,644.95
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?