APPROVED VENDOR Kituri de îmbinare cu inel O

Filtru

APPROVED VENDOR -

Kituri de îmbinare cu inel O

StilModelDurometruArticolMaterialNumăr de bucațiMărimi incluseTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A1RHA570 Shore ASet de îmbinare standardEPDM50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" și 0.275 "-65° până la 300° F€95.70
B1RHA770 Shore ASet de îmbinare standard și metricBuna N140.070", 0.103", 0.139", 0.210" și 0.275"; 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm și 8.4 mm-40 grade până la 250 grade F€240.22
A1RHA270 Shore ASet de îmbinare standardBuna N50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" și 0.275 "-40 grade până la 250 grade F€92.43
C1RHA470 Shore ASet de îmbinare standardsilicon50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" și 0.275 "-65 grade până la 450 grade F€147.58
A1RHA670 Shore ASet de îmbinare metricăBuna N91.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm și 8.4 mm-40 grade până la 250 grade F€102.43
D1RHA375 Shore ASet de îmbinare standardViton50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" și 0.275 "-15 grade până la 400 grade F€315.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?