FILLRITE Sisteme de schimb de ulei

Filtru

OIL SAFE -

Sisteme de analiză a fluidelor

Sistemele de analiză a fluidelor Oil Safe sunt proiectate pentru monitorizarea în timp real a nivelurilor și calității fluidelor. Acestea oferă o evaluare rapidă a stării, reducând astfel timpul de nefuncționare și costurile de întreținere. Acestea au un vizor Tritan mare care este rezistent la spargere, rezistent la pete și chimic, și un port de prelevare a uleiului încorporat cu dopuri magnetice ușor de îndepărtat pentru testare. Acestea includ, de asemenea, un indicator de coroziune din oțel și un inel O din Viton pentru o funcționare fără scurgeri. Alegeți dintr-o gamă largă de sisteme de analiză a fluidelor, disponibile în filete NPT, BPSS și M20 Raptor Supplies.

StilModelPreț (ex. TVA)
A830075€722.34
RFQ
A830050B€722.34
RFQ
A830100B€722.34
RFQ
A830150M€722.34
RFQ
A830050€722.34
RFQ
A830100€722.34
RFQ
A830150€722.34
RFQ
A830075B€722.34
RFQ
A830125€722.34
RFQ
OIL SAFE -

Cărucioare mobile de scurgere cu furtun de aspirație

Cărucioarele mobile de evacuare a furtunurilor de aspirație Oil Safe sunt proiectate pentru a depozita furtunurile de aspirație, care altfel s-ar putea încurca accidental cu operatorul. Furtunurile alunecă într-un canal pentru a le proteja de murdărie și praf. Aceste cărucioare cu furtun au 4 roți pentru manevrabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de cărucioare de scurgere pentru furtun, disponibile în 4, 6, 8, 10 și 12 variante de suport pentru furtunuri pe Raptor Supplies.

StilModelNumăr de furtunuriLungimeLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
AFF95004424 "17 "47 "€4,650.57
RFQ
AFF95006624 "27 "47 "€3,434.76
RFQ
AFF95008824 "32 "47 "€4,816.66
RFQ
AFF950101024 "40 "47 "€4,982.75
RFQ
AFF950121224 "48 "47 "€5,148.84
RFQ
FUNNEL KING -

Kituri de schimbare a uleiului

StilModelPreț (ex. TVA)
A32920€16.01
RFQ
B32925€43.64
RFQ
DAYTON -

Sisteme de pompare de schimb de ulei

Sistemele de pompe de schimb de ulei Dayton sunt proiectate pentru a transfera uleiuri, lubrifianți, lichide de răcire și fluide neabrazive în timpul întreținerii auto. Aceste sisteme de pompe sunt fabricate din polipropilenă durabilă și necesită întreținere minimă. Acestea au un motor de 12 VDC pentru pomparea lichidului și un mecanism de oprire automată pentru a opri imediat motorul atunci când este detectată o creștere bruscă a temperaturii. Sistemele de pompe de schimb de ulei Dayton sunt echipate cu un rotor de cauciuc care nu se înfundă pentru un flux neîntrerupt și un cablu lung de 7.8 ft pentru portabilitate, în plus față de un comutator de inversare și un tub de aspirație și refulare.

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A3ACA715.75 "11.75 "11.75 "€588.54
B3ACA821 "13 3 / 8 "8.75 "€645.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?