GPIMETERS Pompe de ulei

Conceput pentru a distribui ulei cu vâscozitate scăzută dintr-un container către mașini/rezervor eficient și cu efort minim al utilizatorului. Pompe de transfer de combustibil din aluminiu disponibile și cu un design cu angrenaje rotative și cu un motor de 12 VDC care oferă debite de până la 15 gpm

Filtru

GPIMETERS -

Seria M 180, pompe de transfer de combustibil

StilModelRata de curgereLungimea furtunuluiTipDimensiunea de montarePresiune de lucruTemp.Preț (ex. TVA)
AM-180S-ML18 g / min12 ft.Angrenaj rotativ2 "MNPT15 PSI-20 până la 125 ° F€1,371.70
RFQ
BM-180S-AU18 g / min12 ft.Rotor de viteză2 "MNPT15 PSI-20 până la 125 ° F€1,402.91
RFQ
GPIMETERS -

Seria M 150, pompe de transfer de combustibil

StilModelRata de curgereLungimea furtunuluiTipDimensiunea de montarePresiune de lucruTemp.Preț (ex. TVA)
AM-150S-EMGPN 1510 ft.Angrenaj rotativ2 "MNPT15 PSI-20 până la 125 ° F€1,024.90
BM-150S-AUGPN 1512 ft.Angrenaj rotativ2 "MNPT15 PSI-20 până la 125 ° F€1,250.39
StilModelHPVoltajPreț (ex. TVA)
A142100-021115V AC€1,342.57
AL51161/2AC 115 / 230V€1,191.08
A142100-031/212V c.c.€1,746.92
GPIMETERS -

Pompă de combustibil, tip angrenaj, dimensiune ieșire de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M-1115S-MUCH6HDV€1,280.29
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?