MAYHEW TOOLS Instrumente de percuție

Pneumatic chisels and taper punches made of heat-treated alloy steel for long service life. Widely used for cutting metal, driving out stuck bolts or pins, removing rust and breaking up concrete

Filtru

MAYHEW TOOLS -

Dălți plate

Răzuitoarele Mayhew sunt potrivite pentru răzuirea ruginii, garniturilor și vopselei, îndepărtarea depunerilor și curățarea sudurilor de pe uneltele pneumatice. Acestea au o construcție din oțel călită, călită și rezistentă la șocuri pentru a rezista la impacturi dure fără a se îndoi / rupere și finisaj cu oxid negru pentru a preveni oxidarea în condiții abrazive. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste dalte pneumatice, disponibile în lungimi de 6, 8.5, 10 și 18 inci.

StilModelLungime totalăLungime coadăLățimea sfatuluiPreț (ex. TVA)
A319726"6"5 / 8 "€35.15
B319708.5 "8.5 "2"€52.27
C3198618 "18 "5 / 8 "€95.00
D3197818 "18 "-€91.48
MAYHEW TOOLS -

Poanson conic pneumatic 6 inch lungime 1/2 inch latime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31980AH9UEW€29.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?