RIDGID Matrite de înlocuire a filetării țevilor

Folosit la mașinile de filetat țevi pentru a crea filete de țevi în direcția dreaptă. Au construcție din oțel și sunt disponibile într-un set de 4 - 5 bucăți

Filtru

RIDGID -

Matrițe de țeavă de schimb

Molele de schimb pentru țevi Ridgid sunt utilizate cu filetare pentru țevi cu clichet pentru a schimba rapid matrițele deteriorate sau uzate și pentru a preveni timpul de nefuncționare. Aceste matrițe sunt capabile să producă tăieturi curate și precise pe filetele țevilor. Sunt fabricate dintr-un aliaj de oțel de mare viteză care oferă o rezistență superioară și sunt disponibile în variante de filet de tip NPT, NPSM, UNC și Bevel.
Raptor Supplies oferă și Ridgid capete de filetare manuală pentru a crea o conexiune puternică de etanșare NPT și pentru a preveni scurgerile.

StilModelNumăr de bucațiMărimeaTip filetFire per inchPreț (ex. TVA)
A26192--NPT-€556.57
B18951--PTSD-€368.57
RFQ
C33642-2 1/2" până la 4"PTSD-€687.67
RFQ
D57087-1 "Până la 2"PTSD-€656.04
RFQ
E18961-1 "Până la 2"PTSD-€368.57
RFQ
F51377-2 1/2" până la 3"PTSD-€278.37
RFQ
A477804-NPT-€397.49
A477654-NPT-€373.48
G379154-NPT-€145.57
H482704-UNC-€751.12
H478554-NPSM-€425.24
A477454-NPT14€258.61
G379204-NPT-€140.91
G378754-NPT-€113.46
G378504-NPT-€135.82
G378454-NPT-€133.74
I678074-NPT-€480.82
G378354-NPT-€111.74
G378254-NPT-€102.78
A477504-NPT11.5€253.72
A477404-NPT-€254.61
A477854-NPT-€365.24
G379404-NPT-€166.07
A477904-NPT11.5€380.77
G379254-NPT-€165.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?