FEDERAL PACIFIC Conectați întrerupătoarele miniaturale

Filtru

FEDERAL PACIFIC -

Întrerupătoare de circuit miniaturale din seria UBIF

Întreruptoarele miniaturale din seria Federal Pacific UBIF sunt utilizate în seria Federal Pacific X125-0816C, Stab-Lok și panouri și centre de sarcină învechite pentru protecție împotriva scurtcircuitelor și supraîncărcărilor. Aceste întreruptoare de circuit, evaluate la 120 / 240 VAC, au o capacitate de întrerupere de 10 kA și terminale pentru a găzdui fire de dimensiuni între 14 și 4 AWG. Acestea sunt echipate cu un actuator cu comutator pentru declanșarea manuală și indicarea defecțiunilor și montare cu priză pentru o instalare ușoară și rapidă. Aceste întreruptoare sunt disponibile în configurație cu 1 sau 2 poli Raptor Supplies.

StilModelNumăr de poliEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeTip întrerupătorAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
AUBIF30N1120 VAC301"Standard2.5 "3.25 "4AWG€66.21
BUBIF15N1120 / 240 VAC151"Standard2.65 "3.35 "6AWG€69.27
BUBIF20N1120 / 240 VAC201"Standard2.65 "3.35 "6AWG€84.31
CUBIF030N1120 VAC300.5 "Standard2.5 "3.25 "4AWG€69.56
CUBIF040N1120 VAC400.5 "Standard3.5 "3.5 "6AWG€63.57
CUBIF050N1120 VAC500.5 "Standard2.5 "3.5 "6AWG€60.76
DUBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Standard2.65 "3.35 "10AWG€70.21
DUBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Standard2.65 "3.35 "10AWG€73.77
AUBIF50N1120 VAC501"Standard2.5 "3.25 "4AWG€63.11
AUBIF40N1120 VAC401"Standard2.5 "3.25 "4AWG€60.56
EUBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Rezidențial2.1 "3.9 "10AWG€138.87
FUBIF215N2120 / 240 VAC152"Standard2.65 "3.35 "6AWG€137.09
GUBIF0240N2120 / 240 VAC401"Standard2.65 "3.35 "8AWG€149.19
FUBIF250N2120 / 240 VAC502"Standard2.65 "3.35 "6AWG€135.93
FUBIF240N2120 / 240 VAC402"Standard2.65 "3.35 "6AWG€144.58
GUBIF0250N2120 / 240 VAC501"Standard2.65 "3.35 "8AWG€142.11
GUBIF0230N2120 / 240 VAC301"Standard2.65 "3.35 "10AWG€137.69
GUBIF0215N2120 / 240 VAC151"Standard2.65 "3.35 "10AWG€148.66
FUBIF220N2120 / 240 VAC202"Standard2.65 "3.35 "6AWG€130.27
GUBIF0220N2120 / 240 VAC201"Standard2.65 "3.35 "10AWG€169.29
FUBIF230N2120 / 240 VAC302"Standard2.65 "3.35 "6AWG€145.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?