Robinete cu ac pentru instalații sanitare

Filtru

GEORG FISCHER -

Valvă cu ac dreaptă Pvdf 1/2 inch Fnpt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
155522556AA9DQV€588.10
HONEYWELL -

Supapă cu ac filetat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CCT2127BCJ3QAZ€90.76
12

Robinete cu ac pentru instalații sanitare

Supapele cu ac sunt proiectate pentru a regla fluxul de aer sau fluid care trece prin orice pasaj; potrivit pentru utilizare cu răcitoare și sisteme hidraulice sau pneumatice. Acestea folosesc un piston subțire în formă de ac care se așează pe un scaun conic și poate rezista la o presiune maximă de lucru de 6000 PSI. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste supape cu ac de precizie de la mărci precum Anderson Metals, Hayward, Parker, Watersaver Faucet Company, Weatherhead și GF Piping Systems. Parker Supapele cu ac dispun de un mecanism de închidere strâns pentru prevenirea scurgerilor de fluid controlat atunci când sunt puse într-o poziție închisă și reglarea debitului în aplicații de instrumentare și măsurare. Aceste unități sunt echipate cu o roată de mână sau un mic mâner conceput special pentru a controla poziția pistonului și pentru a permite un control precis și precis al fluidului. Acestea sunt disponibile în stiluri de montare în unghi și drept, permițând un debit maxim de 4.6 GPM. Hayward Supapele cu ac de instalații sanitare au o tijă integrală cu un scaun din PTFE pentru a rezista la temperaturi de până la 70 de grade F. Sunt oferite în dimensiuni de țevi de 1/2, 1/4 și 3/8 inci și debite variind până la 5 GPM pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?