KURIYAMA Tuburi de aerare a iazului

Tuburi flexibile din PVC din seria Nautilus K2W, ideale pentru transferul aerului în sistemele de aerare a iazului; se scufundă în mod natural în apă fără a utiliza greutăți suplimentare. Are o presiune maximă de 50 psi la 70 de grade F și este disponibil în lungimi de 100, 200 și 250 de picioare

Filtru

StilModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
AK2W-1627X1001"100ft1.69 "0.345 "€1,232.70
AK2W-0815X2001 / 2 "200ft0.96 "0.23 "€1,003.96
AK2W-1220X1003 / 4 "100ft1.275 "0.263 "€898.23
AK2W-0611X3003 / 8 "250ft0.69 "0.158 "€850.27
AK2W-1017X1005 / 8 "100ft1.065 "0.22 "€602.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?