ASHCROFT Întrerupătoare de presiune și vid

Presostate cu membrană adecvate pentru supravegherea fluidelor sub presiune din pompe, compresoare și echipamente HVAC. Modelele selectate sunt dotate cu carcase etanșe la apă și rezistente la explozie și o garnitură de acţionare Viton pentru a gestiona presiuni de explozie de până la 18000 psi

Filtru

ASHCROFT -

Comutator de presiune cu membrană

StilModelGamăEvaluare contact ACPresiune de explozieEvaluare contact DCDiferenţialIP Rating-ulNEMA Rating-ulTip de portPreț (ex. TVA)
ALPDN4GGV25XCYLM151.5 la 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V1.4 la 2.1 psi664, 4X1-Port 1/4 "FNPT€666.15
ALPAN4HV25XCYLM151.5 la 15 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V2.5 la 13 psi664, 4X1-Port 1/4 "FNPT€666.15
BB424VXCYLM151.5 la 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 la 1.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€428.11
BB424VXCYLM303 la 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 la 1.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€443.72
ALPAN4HV25XCYLM303 la 30 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V3.0 la 27 psi664, 4X1-Port 1/4 "FNPT€675.24
ALPDN4GGV25XCYLM303 la 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V1.4 la 5 psi664, 4X1-Port 1/4 "FNPT€721.93
ALPDN4GGV25XCYLM606 la 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V3 la 7 psi664, 4X1-Port 1/4 "FNPT€675.24
ALPAN4HV25XCYLM606 la 60 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V5.0 la 54 psi664, 4X1-Port 1/4 "FNPT€666.15
BB424VXCYLM606 la 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 la 3.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€428.11
ALPDN4GGV25XCYLM10010 la 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V7 la 12 psi664, 4X1-Port 1/4 "FNPT€746.53
BB424VXCYLM10010 la 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 la 5.0 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€428.11
ALPAN4HV25XCYLM10010 la 100 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V10 la 90 psi664, 4X1-Port 1/4 "FNPT€687.23
ALPDN4GGV25XCYLM20020 la 200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V10 la 23 psi664, 4X1-Port 1/4 "FNPT€715.15
BB424VXCYLM20020 la 200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V5 la 13 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€428.11
ALPAN4HV25XCYLM20020 la 200 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V18 la 180 psi664, 4X1-Port 1/4 "FNPT€691.61
ALPAN4HV25XCYLM40040 la 400 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V45 la 360 psi664, 4X1-Port 1/4 "FNPT€666.15
BB424VXCYLM40040 la 400 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V5 la 24 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€428.11
ALPDN4GGV25XCYLM40040 la 400 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V22 la 42 psi664, 4X1-Port 1/4 "FNPT€666.15
BB424VXCYLM60060 la 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 la 30 psi543, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FPT€428.11
BB424BXCYLM1000100 la 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 la 110 psi543, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FPT€517.28
BB424BXCYLM3000300 la 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 la 235 psi543, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FPT€517.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?