HONEYWELL Întrerupătoare de presiune și vid

Proiectat pentru a deschide/închide rapid circuitul atunci când presiunea depășește punctul de referință desemnat. Dispune de o carcasă din poliester armat cu sticlă pentru durabilitate și un actuator cu diafragmă pentru a detecta schimbarea presiunii. Disponibil în variante standard și cu acțiune inversă.

Filtru

Întrerupătoarele de presiune și vacuum Honeywell sunt utilizate în industria HVAC, auto și aerospațială. Aceste comutatoare de vid sunt folosite pentru a monitoriza nivelul de presiune sau de vid din sisteme, declanșând acțiuni...Află mai multe
HONEYWELL -

Comutatoare de presiune

StilModelPreț (ex. TVA)
AL4079B1033€431.97
BC6097A3004€364.20
C76055-00001000-01€199.56
DC6097A3012€401.41
HONEYWELL -

Comutator de presiune

Presostatoarele Honeywell sunt utilizate pentru a furniza feedback electric ca răspuns la o cameră care crește sau scade la un nivel de presiune prestabilit. Aceste unități au o carcasă din poliester armat cu sticlă, cu o conexiune terminală cu șurub capabilă de ajustări în teren și o diafragmă Kapton compatibilă pentru utilizarea cu o mare varietate de fluide. În plus, ele sunt proiectate să funcționeze împreună cu diferite terminații (conector Metri-Pack) care formează o etanșare etanșă atunci când sunt conectate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste presostate disponibile în variante de presiune de explozie de 750 PSI și 1250 psi pe Raptor Supplies.

StilModelAcțiunePresiune de explozieFormular de contactSetarea de pornire / oprire din fabricăNEMA Rating-ulGamăPreț (ex. TVA)
A76575-B00000040-01Inversa750 psiSPST-NR4 psi13.1 - 7 psi (+/- 1)€151.78
A76052-B00000150-01Inversa750 psiSPST-NR15 psi114 - 24 psi (+/- 3)€150.25
B76054-B00000600-01Inversa1250 psiSPST-NR60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€154.43
A76051-B00000020-01Inversa750 psiSPST-NR2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€140.33
A76053-B00000300-01Inversa1250 psiSPST-NR35 psi125 - 50 psi (+/- 5)€152.81
A76055-B00001000-01Inversa1250 psiSPST-NR100 psi191 - 150 psi (+/- 10)€155.21
A76576-B00000100-01Inversa750 psiSPST-NR10 psi18 - 13 psi (+/- 2)€143.14
B76064-B00000600-01Standard1250 psiSPST-NC60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€190.81
B76061-B00000020-01Standard750 psiSPST-NC2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€164.96
A76577-B00000040-01Standard750 psiSPST-NC4 psi4, 4X, 133.1 - 7 psi (+/- 1)€167.77
A76580-B00000100-01Standard / Reverse750 psiSPDT-NO / NC10 psi18 - 13 psi (+/- 2)€173.30
A76072-B00000150-01Standard / Reverse750 psiSPDT-NO / NC15 psi4, 4X, 1314 - 24 psi (+/- 3)€199.07
A76074-B00000600-01Standard / Reverse1250 psiSPDT-NO / NC60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€180.24

DESCRIERE

  • Presostatoarele Honeywell au o carcasă din poliester armat cu sticlă pentru durabilitate și un actuator cu diafragmă pentru a detecta schimbarea presiunii.
  • Aceste unități au o diafragmă Kapton compatibilă pentru utilizarea cu o mare varietate de fluide.
  • În plus, ele sunt proiectate să funcționeze împreună cu diferite terminații (conector Metri-Pack) care formează o etanșare etanșă atunci când sunt conectate.
  • Sunt disponibile în variante de presiune de explozie de 750 PSI și 1250 psi.

Mecanism de lucru

  • Aplicați presiune sau vid pe elementul de detectare.
  • Elementul senzor se deformează ca răspuns la presiune sau vid.
  • Aceasta determină mișcarea unei diafragme sau a pistonului și activează un mecanism de comutare.
  • Mecanismul comutatorului completează sau întrerupe apoi un circuit electric în funcție de presiunea sau nivelul de vid.
  • În cele din urmă, circuitul electric controlează echipamentele asociate sau declanșează alarme.

Întrebări Frecvente

Cum instalez întrerupătoarele de presiune și vacuum Honeywell?

  • Montați în siguranță comutatorul folosind elementele de fixare adecvate, asigurându-vă că este poziționat corect.
  • Conectați cablajul electric la bornele comutatorului de presiune sau vacuum conform schemei de cablare furnizată.
  • Testați funcționarea comutatorului pentru a vă asigura că funcționează corect și răspunde corespunzător la schimbările de presiune sau vid.
  • Dacă este necesar, ajustați setările comutatorului în funcție de cerințele aplicației.
  • Odată testate și reglate, fixați bine toate conexiunile și asigurați-vă că sunt izolate corespunzător.
  • Efectuați o inspecție finală pentru a verifica dacă comutatorul este instalat corect și este gata de utilizare.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un presostat și un vacuostat?

  • Selectați un comutator cu precizia necesară pentru a îndeplini cerințele dumneavoastră operaționale.
  • Determinați dacă comutatorul permite reglarea ușoară a punctelor de referință pentru a se adapta la diferite niveluri de presiune sau vid.
  • Luați în considerare timpul de răspuns al comutatorului pentru a vă asigura că reacționează rapid la schimbările de presiune sau vid, după cum este necesar.
  • Evaluați mediul de operare pentru factori precum temperatura, umiditatea și expunerea la substanțe corozive sau periculoase și alegeți un comutator care poate rezista la aceste condiții.
  • Asigurați-vă că valoarea electrică a comutatorului corespunde cerințelor sistemului dumneavoastră pentru a preveni supraîncărcarea sau defecțiunea.
  • Alegeți un comutator cu opțiuni de montare potrivite pentru aplicația dvs., indiferent dacă este vorba de montare pe panou, montare pe țeavă sau alte configurații.
  • Selectați un comutator de la un producător reputat, cunoscut pentru producerea de produse fiabile și durabile, pentru a minimiza riscul de defecțiune.
  • Verificați dacă comutatorul îndeplinește standardele și certificările din industrie relevante pentru aplicația dvs., cum ar fi UL, CE sau CS

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc un comutator de presiune și vacuum?

  • Acționați întrerupătorul în condițiile specificate de temperatură, umiditate și mediu descrise în manual pentru a preveni deteriorarea sau funcționarea defectuoasă.
  • Urmați procedurile de siguranță electrică atunci când conectați întrerupătorul la surse de alimentare, cum ar fi oprirea alimentării înainte de instalare, folosirea uneltelor izolate și purtarea echipamentului individual de protecție adecvat.
  • Nu depășiți presiunea maximă sau vidul nominal al comutatorului pentru a preveni deteriorarea sau defecțiunea.
  • Inspectați periodic întrerupătorul pentru semne de deteriorare, uzură sau coroziune și înlocuiți imediat toate componentele uzate sau deteriorate.
  • Stabiliți proceduri pentru oprirea de urgență în caz de funcționare defectuoasă a comutatorului sau condiții neașteptate de presiune/vid.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?