MERCOID Întrerupătoare de presiune și vid

Diaphragm-operated pressure switches actuate one / two SPDT snap switches in response to pressure fluctuation of compatible gases / liquids. Feature rugged construction and are suitable for the chemical, petroleum and drug processing industries.

Filtru

StilModelDiferenţialTip de portGamăPreț (ex. TVA)
ASA1111E-A4-K14 la 7.5 psi1-Port 1/4 "FNPT10 la 150 psi€1,410.64
ASA1111E-S5-K24 la 7.5 psi1-Port 1/2 "FNPT10 la 150 psi€1,560.16
ASA1112E-A4-K15 la 12.5 psi1-Port 1/4 "FNPT20 la 250 psi€1,410.64
ASA1112E-S5-K25 la 12.5 psi1-Port 1/2 "FNPT20 la 250 psi€1,405.67
ASA1113E-S5-K212 la 45 psi1-Port 1/2 "FNPT30 la 500 psi€1,560.16
ASA1113E-A4-K112 la 45 psi1-Port 1/4 "FNPT30 la 500 psi€1,410.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?