Inele de reținere

Filtru

GRAINGER -

Inel de reținere pentru găuri de 20 mm, 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M36050.020.0001AH7WEM€22.23
GRAINGER -

Inel de reținere pentru găuri de 21 mm, 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M36050.021.0001AH7WEN€8.29
GRAINGER -

Inel de reținere pentru găuri de 22 mm, 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M36050.022.0001AH7WEP€19.20
1...1112

Inele de reținere

Inelele de reținere sunt instalate pe un arbore sau un orificiu/carcasă pentru a securiza ansamblurile, componentele sau piesele de mașini. Raptor Supplies oferă inele de reținere de la mărci precum Smalley, Grainger, Fabory și Clip rotor. Suprafața expusă a inelului de reținere acționează ca un umăr pentru a reține componenta, a rezista forțelor asociate cu aceasta și a preveni mișcarea nedorită a componentelor asociate.
Clasificate pe scară largă, sunt disponibile în două variante: inele de reținere externe și interne.

Întrebări Frecvente

Sunt inelele elastice la fel cu inelele de fixare?

Da, inelele de reținere se mai numesc și inele elastice.

Care sunt avantajele inelelor elastice?

  • Inelele de fixare previn mișcarea/deplasarea axială a componentelor atașate în locurile rulmentului prin absorbția forțelor.
  • Sunt mai ieftine decât alte tehnologii de prindere.
  • Acestea necesită o pregătire minimă a arborelui / carcasei, inclusiv proceduri de filetare, filetare sau găurire.

Care este diferența dintre inelele de reținere externe și interne?

Un inel de reținere interior se potrivește în carcasă sau orificiu, în timp ce un inel de reținere extern se potrivește peste sau în jurul unui arbore sau știft.

Cum se instalează și se scoate un inel elastic?

  • Inelele de reținere / elastice interne sunt comprimate, în timp ce inelele elastice externe sunt extinse pentru a se instala / scoate dintr-un arbore sau un canal de carcasă.
  • Inelele de reținere fără găuri pot fi instalate împingându-le în canelurile unui arbore/carcasă. În mod similar, ele pot fi îndepărtate trăgându-le cu ajutorul unei șurubelnițe.
  • Inelele de reținere în spirală (atât interne cât și externe) pot fi înfipte în spirală în canelură și îndepărtate prin scoaterea unui capăt din canelură folosind o șurubelniță.
  • Inelele au găuri care pot fi strânse/extinse folosind un clește specializat pentru instalarea sau îndepărtarea lor.
  • Inelele de reținere înclinate / pudel sau E-Clips pot fi instalate sau îndepărtate folosind un instrument E-ring sau un clește.
  • NOTĂ: Majoritatea acestor inele de reținere pot fi instalate/demontate folosind o șurubelniță. Dar, din cauza efectului de arc al acestor inele, există riscul ca acestea să zboare dacă sunt manipulate necorespunzător. Utilizatorii trebuie să poarte echipament de siguranță adecvat, cum ar fi ochelari de protecție, pentru a preveni rănirea.

Putem reutiliza un inel de reținere?

Majoritatea inelelor de reținere sau a inelelor elastice pot fi îndepărtate și reutilizate de mai multe ori fără nicio problemă, cu condiția ca stresul generat în timpul instalării să fie menținut la minim. Cu toate acestea, modelele selectate de inele elastice, cum ar fi inelele de reținere cu autoblocare, sunt blocate permanent cu arborele/carcasa și nu pot fi îndepărtate fără a rupe sau deforma inelul din toleranțele specificate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?