Ace de siguranță

Filtru

UNITHERM -

Pin de matlasare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
QPCE2FGW€1.59
Vezi detalii
12

Ace de siguranță

Știfturile de siguranță fixează știfturile de cuplare, știfturile și porțile pe schele, stabilizatoare, plăci de bază, console laterale sau balustrade. Acești știfturi de blocare industriale și știfturi de închidere creează tensiune printr-un fir bobinat sau derulat pentru a oferi o blocare pozitivă. Raptor Supplies oferă aceste ace de siguranță de la mărci precum Fabory, Unitherm, Itw Bee Leitzke și Saw Trax.

Întrebări Frecvente

Cum funcționează știfturile de fixare?

  • Știfturile de fixare au un arc atașat la capul acului.
  • Inelul se răstoarnă pentru a menține știftul pe loc atunci când știftul a fost introdus în componenta sa potrivită.
  • Știftul poate fi ținut pe loc fără un al doilea știft independent datorită acestei construcții dintr-o singură piesă.

Cum se măsoară un ac de siguranță?

  • Știfturile de siguranță sunt măsurate pe baza diametrului firului, înălțimii, lungimii efective și lungimii totale.
  • Diametrul sârmei este măsurat prin simpla măsurare a grosimii sârmei a știftului.
  • Lungimea efectivă este spațiul deschis utilizabil al știftului când este închis.

Care sunt diferitele tipuri de știfturi de blocare?

  • Știfturi de blocare cu eliberare rapidă: Acești știfturi de aliniere sunt fabricați din oțel inoxidabil și sunt utilizați pentru fixarea pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat folosind un buton. Au un mecanism de blocare pozitiv pentru a garanta fixarea fiabilă a componentelor.
  • Știfturi de diblure metalice de tragere: sunt în esență la fel ca știfturile de diblu metalice convenționale, dar au filet intern care permite îndepărtarea sculei pneumatice. Acestea sunt extrase cu ajutorul unui instrument specific filetat care este fixat în diblu.
  • Știfturi magnetici cu eliberare rapidă: sunt ideali pentru aplicațiile care necesită o oprire pozitivă. Acești știfturi se bazează pe încuietori axiali magnetici în loc de știfturi cu bile pentru a fixa și conecta diverse piese împreună. Odată ce știftul de blocare este introdus în orificiu, magneții din mâner sau mâner păstrează alinierea axială și rețin știftul de blocare pe loc. Suprafețele plane ale știftului și alezajul de inserție perpendicular cresc considerabil forțele de reținere.
  • Știfturi de șopă: au un orificiu perpendicular în partea inferioară, care le permite să fie blocate pe loc folosind știfturi de blocare, știfturi despicate și știfturi pentru ac de păr, chiar dacă nu sunt știfturi de blocare în mod implicit. Cu excepția ace de păr, majoritatea știfturilor trebuie îndepărtate folosind unelte de mână, cum ar fi cleștele pentru nas.
  • Știfturi de cârlig: Acești știfturi supradimensionați au un mâner și sunt utilizați pentru cuplarea a două componente. Deoarece acești știfturi nu se blochează automat, de obicei sunt fixați cu un știft de cuplare sau cu o clemă.
  • Știfturi de închidere: Acești știfturi cu autoblocare sunt introduși în capătul unei axe sau al arborelui în cruce. Ele previn eficient desprinderea pieselor de pe ax. Acestea sunt adesea fabricate din oțel cu conținut ridicat de carbon sau oțel inoxidabil.
  • Știfturi de aliniere: sunt utilizați cu dispozitive de fixare și dispozitive și sunt folosiți pentru alinierea locului de muncă cu suportul de lucru sau pentru poziționarea față de părțile suportului de lucru detașabile.

Puteți să vă împachetați peste ancorele de gips-carton?

  • Folosind un cuțit de chit, puteți umple găurile folosind pastă de spălat după îndepărtarea ancorelor de perete.
  • Neteziți găurile astfel încât să fie plate cu peretele.
  • Uscați-le și șlefuiți-le ușor pentru a face zona netedă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?