NORTON ABRASIVES Șlefuirea mâinilor

Proiectat pentru a curăța marginile zimțate și pentru a îndepărta praful sau rugina; potrivit pentru utilizare cu suprafețe din beton, piatră, ceramică sau sticlă. Dispune de o configurație cu coduri de culori pentru a identifica cu ușurință dimensiunile granulației

Filtru

NORTON ABRASIVES -

Tampoane de mână pentru șlefuire nețesute

Tampoanele de mână de șlefuit nețesute Norton Abrasives sunt extrem de subțiri și sunt ideale pentru curățarea, amestecarea, șlefuirea, debavurarea, finisarea și lustruirea suprafețelor conturate, colțurilor și spațiilor înguste. Sunt fabricate din oxid de aluminiu pentru tăiere și finisare excelente și au abrazive nețesute pentru a asigura o viață prelungită. Aceste suporturi de mână sunt suficient de flexibile pentru a lucra pe contururi și forme complicate și pot elimina bavurile sau fulgerul fără a afecta dimensiunile pieselor de prelucrat. Au o construcție impermeabilă pentru rezistență la solvenți. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suporturi de mână care nu ruginesc, disponibile în culorile verde și maro.

StilModelCuloriLăţimePreț (ex. TVA)
A66261079600Verde6"€3.73
B66623398062Maro4.5 "€2.27
NORTON ABRASIVES -

Tampon manual pentru șlefuire, acoperit

Dispozitivele de șlefuit Norton Abrasives creează finisaje precise pe plăci ceramice pentru a oferi o margine netedă înainte de chituire. Aceste tampoane de mână cu o singură față, codate prin culori, combină longevitatea și agresivitatea diamantului pe un suport puternic, dar flexibil. Sunt disponibile în variante abrazive acoperite și nețesute.

StilModelLăţimeMaterial abrazivTip abrazivCuloriFuncţieCalitatePietrișLungimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A66261074800--------€2.891
RFQ
B66261063500--------€3.031
RFQ
B66261074600--------€6.031
RFQ
C662603063622.12 "DiamantAcoperitRoșu-E bună2003.5 "€59.191
C662603063632.12 "DiamantAcoperitAlb-Super fin8003.5 "€41.851
C662603063612.12 "DiamantAcoperitNegru-Aspru1203.5 "€63.641
C662603063642.12 "DiamantAcoperitAlbastru-Ultra fin18003.5 "€43.641
C662603058522.12 "DiamantAcoperitGalben-Extra fine4003.5 "€41.431
C662603063602.12 "DiamantAcoperitVerde-Extra grosier603.5 "€98.301
D076607017284.38 "Non-WovenNon-WovenVerde-E bună05.5 "€8.992
D076607017275.5 "Non-WovenNon-WovenGri-Extra fine0004.75 "€8.992
D076607023105.5 "Non-WovenNon-WovenAlbastru-Aspru24.75 "€5.271
D076607017265.5 "Non-WovenNon-WovenAlb-Super fin04.75 "€8.992
D076607017295.5 "Non-WovenNon-Wovencărbune-Mediu14.75 "€8.992
E662610747006"Nețesut, oxid de aluminiuNon-WovenMaroCurățare, Finisare, Debavurare, Îndepărtare rugină; Defuzzing lemn, Pregatirea suprafetelor pentru vopsireFoarte bine240 - 3609"€2.801
F662610847006"Nețesut, oxid de aluminiuNon-WovenMaroCurățare, Finisare, Debavurare, Îndepărtare rugină, Defuzarea lemnului, Pregătirea suprafețelor pentru vopsireFoarte bine240 - 3609"€2.751
G662610740006"Nețesut, oxid de aluminiuNon-WovenMaroÎndepărtarea ruginii și oxidării, debavurarea, amestecareaMediu100 - 1509"€7.461
H662610777006"Nețesut, oxid de aluminiuNon-WovenMaroRată de tăiere inițială rapidă, curățare, debavurare, îndepărtare prin croziune, eliminare prin oxidareFoarte bine240 - 3609"€2.681
I662610696006"Nețesut, oxid de aluminiuNon-WovenVerdePentru curățarea și curățarea mâinilor, curățarea ușoară a suprafețelor metalice și îndepărtarea oxidării suprafeței ușoare, a petelor și a urmelor.Foarte bine240 - 3609"€1.371
NORTON ABRASIVES -

Pad de șlefuit, 9 inch lungime, 6 inch lățime, carbură de siliciu, 240 până la 360, foarte fin

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
66261085100CJ3GND€4.381
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?