RICHARD MANNO CO. Șuruburi de umăr

Filtru

RICHARD MANNO CO. -

Șuruburi de umăr

StilModelDimensiunea unitățiiCap Dia.Inaltimea capuluiMaterialMin. Rezistență la tracțiuneRockwell HardnessUmăr Dia.Lungimea umăruluiPreț (ex. TVA)
A4453-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 2 "3 / 4 "€104.61
B4452-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 2 "5 / 8 "€117.92
C4454-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 2 "1"€113.47
D4451-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 2 "1 / 2 "€106.02
EPAT44271 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "3 / 16 "€62.45
FPAT44361 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "1.5 "€59.95
FPAT44261 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "1 / 8 "€54.11
FPAT44301 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "3 / 8 "€59.57
B4429-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "5 / 16 "€31.84
FPAT44311 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "1 / 2 "€72.97
G4430-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "3 / 8 "€34.91
H4431-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "1 / 2 "€36.08
B4433-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "3 / 4 "€49.64
B4435-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "1.25 "€51.47
FPAT44351 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "1.25 "€79.03
IPAT44341 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "1"€56.62
JPAT44321 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "5 / 8 "€65.65
KPAT44331 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "3 / 4 "€58.59
FPAT6940SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "7 / 16 "€66.30
FPAT44291 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "5 / 16 "€56.24
L4436-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "1.5 "€64.73
M4426-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "1 / 8 "€31.32
N4427-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "3 / 16 "€31.62
O4428-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "1 / 4 "€31.35
B4432-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "5 / 8 "€55.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?