Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. 4432-416SS Shoulder Screw, 10-32 X 5/8 Length, 5Pk | AE9JNY 6KA78

RICHARD MANNO CO. 4432-416SS Șurub pentru umăr, 10-32 X 5/8 Lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AE9JNY Model: 4432-416SSCrucea Ref: 6KA78
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
€55.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
Material416 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Rockwell HardnessC32 până la C43
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului5 / 8 "
Toleranță la umăr+0.002 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet10-32
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiCap Dia.Inaltimea capuluiMaterialMin. Rezistență la tracțiuneRockwell HardnessUmăr Dia.Lungimea umăruluiPreț
RICHARD MANNO CO. MSB4-6 Șurub cu umăr, M4 X 0.70 X 4 mm Lungime, 5 buc | AE9KHZ 6KE65 MSB4-62.5mm8mm4mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 324.987mm4mm€69.39
RICHARD MANNO CO. MSB4-10 Șurub cu umăr, M4 X 0.70 X 10 mm Lungime, 5 buc | AE9KJH 6KE73 MSB4-102.5mm8mm4mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 324.987mm10mm€76.13
RICHARD MANNO CO. MSB4-12 Șurub cu umăr, M4 X 0.70 X 14 mm Lungime, 5 buc | AE9KJM 6KE77 MSB4-122.5mm8mm4mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 324.987mm14mm€66.86
RICHARD MANNO CO. MSB4-16 Șurub cu umăr, M4 X 0.70 X 30 mm Lungime, 5 buc | AE9KJW 6KE85 MSB4-162.5mm8mm4mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 324.987mm30mm€85.34
RICHARD MANNO CO. MSB4-18 Șurub cu umăr, M5 X 0.80 X 5 mm Lungime, 5 buc | AE9KKA 6KE89 MSB4-183mm10mm5mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 325.987mm5mm€71.56
RICHARD MANNO CO. MSB4-20 Șurub cu umăr, M5 X 0.80 X 8 mm Lungime, 5 buc | AE9KKE 6KE93 MSB4-203mm10mm5mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 325.987mm8mm€75.54
RICHARD MANNO CO. MSB4-22 Șurub cu umăr, M5 X 0.80 X 12 mm Lungime, 5 buc | AE9KKJ 6KE97 MSB4-223mm10mm5mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 325.987mm12mm€77.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. 4432-416SS Șurub pentru umăr, 10-32 X 5/8 Lungime, 5 buc.
€55.10 /ambalaj