Pompe mici pentru iaz / fântână

Filtru

LITTLE GIANT PUMPS -

Fântână cu pompă 70 Gph

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PES-70AD9FPP€85.42
LITTLE GIANT PUMPS -

Masă de ridicare hidraulică electrică, 2000 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
566407AD9FPE€432.11
DAYTON -

Pompa submersibilă 1 / 90HP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
12U596AA4MHL€199.61
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru fântână, 115V, 60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
519070BP9NCW€55.95
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă de apă cu acționare directă, 1/10 CP, 60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
517100003CV8PLD-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa pentru stropire gazon, 3/4 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
558297CV8PKH-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa pentru stropire gazon, 2 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
558296CV8PKL-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa pentru stropire gazon, 2 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
558298CV8PKM-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă pentru fântână cu acționare directă, 12 A, 115 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
566070CV8PPD-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă marină cu suport, 115 VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
517200001CV8PKN-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă pentru fântână cu acționare directă, 9 A, 230 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
566072CV8PPF-
RFQ

Pompe mici pentru iaz / fântână

Raptor Supplies oferă o gamă largă de pompe de iaz și fântâni de înaltă performanță de la mărci precum Dayton, Little Giant Pumps, Oase și Pond Boss. Aceste pompe sunt proiectate să circule apa din iaz și să alimenteze filtrele de iaz, fântânile sau cascadele și pot fi instalate direct într-o boltă a iazului sau într-o cutie de skimmer, ceea ce elimină necesitatea amorsării pompei. Pompele pentru iaz dispune de un motor cu funcționare intermitentă/continuă care are un amperaj nominal la sarcină maximă de până la 12 amperi. Acestea oferă un debit mare la debiturile inferioare și sunt, de asemenea, capabile să manipuleze materiale solide fără a înfunda sistemul. Pentru circulații cu apă dulce sau sărată în industriile marine și offshore, oferim și pompe marine cu aceleași caracteristici ca cele ale pompelor mici pentru iaz. Aceste pompe sunt capabile să genereze înălțimi de până la 18 picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?