MASTER APPLIANCE Sfaturi de lipit

Varfuri de lipit din cupru cu conductivitate termica ridicata si un interval de unghi de 35 - 45 de grade. Disponibil în variante îndoite / daltă / conice / cilindrice și diferite diametre totale

Filtru

MASTER APPLIANCE -

Sfaturi pentru aer cald

StilModelDiametruÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A70-053-6.9mm8.0mm-
RFQ
B35389---€30.40
C72-01-51-3.6mm5.6mm€66.46
D72-01-52-6.6mm8.6mm€64.30
E72-01-53-9.7mm11.5mm€77.50
F70-01-50-1.59mm2.5 "€44.29
G70-01-51-3.3mm4.25mm€35.40
H70-01-52-4.9mm5.7mm€33.00
I71-01-501.5mm--€39.31
J71-01-524.7mm--€38.18
MASTER APPLIANCE -

Sfaturi de lipit

StilModelUnghiDiametruToleranța diametruluiArticolTip sfatLăţimePreț (ex. TVA)
A72-01-02-10mm-Sfat de lipit63 3 / 4 "-€74.51
B35386---Sfat de lipit--€28.38
C35401-1mm-Sfat de lipit--€20.58
RFQ
D35403--4.8mmSfat de lipit--€17.09
RFQ
E70-01-01-1mm-Vârf ac conic 1 mm dia.53 "-€41.50
F91-01-52---Sfat de lipit-4.7mm€39.04
G71-01-02-2.4mm-Sfat de lipit--€40.12
H71-01-04-3mm-Sfat de lipit--€33.81
I35391---Sfat de lipit--€24.74
RFQ
J35393---Sfat de lipit---
RFQ
K70-01-10-1mm-Vârf de ac conic offset 1 mm dia.53 "-€41.50
L72-01-03-4mm-Sfat de lipit64 "-€41.26
RFQ
M72-01-01-3mm-Sfat de lipit--€75.26
N72-01-05-1mm-Sfat de lipit58 1 / 4 "-€69.23
O72-01-06-4mm-Sfat de lipit68 1 / 2 "-€66.46
P70-01-03-2mm-Sfat de lipit63 3 / 4 "-€41.50
Q70-01-07-0.5mm-Sfat de lipit63 3 / 4 "-€36.56
R70-01-16---Sfat de lipit--€52.23
S91-01-01---Sfat de lipit-1mm€39.86
T91-01-02---Sfat de lipit-2.4mm€35.80
T91-01-03---Sfat de lipit-2mm€35.00
U70-01-53---Sfat de lipit--€36.56
V35387---Sfat de lipit--€26.95
W35402-3.6mm-Sfat de lipit--€20.58
RFQ
X35400---Sfat de lipit--€28.59
MASTER APPLIANCE -

Accesoriu de încălzire

StilModelDiametruArticolLăţimePreț (ex. TVA)
A35394-Atașament termocontractabil-€23.19
B70-01-5512.7mmSfat de lipit19mm€13.42
C70-01-5419mmSfat de lipit22.2mm€16.12
D72-01-5425.4mmSfat de lipit25.4mm€21.65
E72-01-5532mmSfat de lipit32mm€21.65
MASTER APPLIANCE -

varful

ModelArticolPreț (ex. TVA)
72-01-15CH9KVU€115.71
Vezi detalii
MASTER APPLIANCE -

Sfat, lovitură fierbinte

ModelArticolPreț (ex. TVA)
170-01-52CH9KVX€31.19
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?