IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Burghie pas cu pas

Cobalt / high-speed steel step drill bits designed to drill or enlarge holes in aluminium, brass, copper, PVC, steel or wood. Feature a single-flute cutting edge and a Speedpoint tip, and come in different shank sizes and bit lengths

Filtru

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Burghie pas cu pas

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A11105ZRBurghiu cu pas€204.68
B10311ZRBurghiu cu pas€68.56
C10502ZRSet de burghi pas cu pas€161.32
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Burghiu cu pas cobalt

StilModelLungimea bituluiDimensiunea coziiMărimeaDimensiunea RangeMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A10233cb2.75 "3 / 8 "1/4 până la 3/4 "1/4 "la 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€157.16
A10220cb3"7 / 16 "9/16 la 1 "9/16 "până la 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€172.31
A10234cb3.25 "3 / 8 "3/16 până la 7/8 "3/16 "la 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€172.28
A10239cb3.125 "7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€254.27
A10231cb3.125 "1 / 4 "1/8 până la 1/2 "1/8 "la 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€86.93
A10232cb3.125 "1 / 4 "3/16 până la 1/2 "3/16 "la 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€89.44
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Burghiu cu trepte din oțel de mare viteză

StilModelLungimea bituluifinalizareaDimensiunea coziiMărimeaDimensiunea RangeMărimi inclusePreț (ex. TVA)
AUNITATEA 101.75 "Luminos1 / 4 "1 / 2 "1/2 "cu pași1 / 2 "€48.44
BUNITATEA 32.75 "Luminos3 / 8 "1/4 până la 3/4 "1/4 "la 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€88.22
C151032.75 "Acoperit cu TiN3 / 8 "1/4 până la 3/4 "1/4 "la 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€124.57
DUNITATEA 112.593Luminos3 / 8 "7 / 8 "7/8 "cu pași7 / 8 "€71.01
EUNITATEA 132.875 "Luminos7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "cu pași1.125 "€133.88
FUNITATEA 203"Luminos7 / 16 "9/16 la 1 "9/16 "până la 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€100.61
GUNITATEA 43.25 "Luminos3 / 8 "3/16 până la 7/8 "3/16 "la 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€112.44
H151043.25 "Acoperit cu TiN3 / 8 "3/16 până la 7/8 "3/16 "la 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€194.16
I102393.125 "Oxid de abur7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€182.48
JUNITATEA 13.125 "Luminos1 / 4 "1/8 până la 1/2 "1/8 "la 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€48.91
KUNITATEA 23.125 "Luminos1 / 4 "3/16 până la 1/2 "3/16 "la 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€48.91
L151023.125 "Acoperit cu TiN1 / 4 "3/16 până la 1/2 "3/16 "la 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€84.47
M151013.125 "Acoperit cu TiN1 / 4 "1/8 până la 1/2 "1/8 "la 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€61.46
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Burghiu pas 10 dimensiuni găuri 1 / 4-1 3/8

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10235AD2VCD€240.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?