Șuruburi structurale

Filtru

Șuruburile structurale sunt șuruburi hexagonale grele construite din oțel carbon mediu. Au o suprafață de reazem plană, o față de șaibă și un punct teșit. Ele sunt utilizate în mod obișnuit în îmbinările de oțel structural de mare rezistență.
GRAINGER -

Surub structural 1 1/8-7 X 5 1/2, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04008.112.0550AH3EEN€152.94
GRAINGER -

Surub structural 1 1/8-7 X 3 1/2, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04008.112.0350AH3EEM€107.17
GRAINGER -

Surub hexagonal structural 1 6-1/2 inch Lungime Cs, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04008.100.0650AH3EEL€134.67
APPROVED VENDOR -

Șurub structural 1-1/4-7 X 6-1/2" lungime, 5 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04210.125.0650AB3HGJ€195.21
APPROVED VENDOR -

Șurub structural 1-1/4-7 6" Lungime, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04210.125.0600AB3HGH€163.48
APPROVED VENDOR -

Șurub structural 1-1/4-7 X 5-1/2" lungime, 5 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04210.125.0550AB3HGG€165.67
APPROVED VENDOR -

Șurub structural 1-1/4-7 5" Lungime, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04210.125.0500AB3HGF€153.21
APPROVED VENDOR -

Șurub structural 1-1/4-7 X 4-1/2" lungime, 5 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04210.125.0450AB3HGE€134.63
APPROVED VENDOR -

Șurub structural 1-1/4-7 X 4-1/4" lungime, 5 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04210.125.0425AB3HGD€129.75
APPROVED VENDOR -

Șurub structural 1-1/4-7 4" Lungime, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04210.125.0400AB3HGC€103.67
APPROVED VENDOR -

Șurub structural 1-1/4-7 X 3-1/2" lungime, 5 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04210.125.0350AB3HGB€112.15
APPROVED VENDOR -

Șurub structural 1-1/4-7 X 3-1/4" lungime, 5 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04210.125.0325AB3HGA€106.75
APPROVED VENDOR -

Șurub structural 1-1/4-7 3" Lungime, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04210.125.0300AB3HFZ€107.33
APPROVED VENDOR -

Șurub structural 1-1/8-7 10" Lungime, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U04210.112.1000AB3HFY€177.79
GRAINGER -

Șurub structural din oțel carbon M16 x 2 x 70 mm, 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04210.160.0070AH7TFH€373.00
1...2425

Șuruburi structurale

Șuruburile structurale sunt șuruburi hexagonale grele construite din oțel cu carbon mediu. Au o suprafață de reazem plană, o față de șaibă și un punct teșit. Ele sunt utilizate în mod obișnuit în îmbinările de oțel structural de mare rezistență.

Întrebări Frecvente

Care sunt diferitele metode de înșurubatare?

  • Întoarcerea piuliței: Rotiți piulița sau șurubul unui ansamblu de fixare la un anumit unghi, în funcție de lungimea și diametrul dispozitivului de fixare, asigurându-vă în același timp că suprafața nu se rotește.
  • Cheie calibrată: Aplicați o valoare medie a cuplului bazată pe testarea zilnică a mostrelor reprezentative de ansamblu de fixare. Acestea se bazează pe configurația exactă a surselor de alimentare și a instrumentelor în condiții cât mai apropiate, în decurs de o zi sau mai puțin.

Ce este standardul ASTM A325?

Societatea Americană pentru Testare și Materiale (ASTM) este responsabilă de stabilirea standardelor pentru diverse instrumente și industrii. Deși aceste standarde sunt voluntare, majoritatea producătorilor le respectă, deoarece crește încrederea clienților. Standardul A325, în plus față de ASTM A563 și A194, se aplică șuruburilor structurale hexagonale grele. Acest standard specifică proprietățile mecanice ale șuruburilor cu diametre cuprinse între.5 și 1.5 inci. A325M, standardul metric echivalent, definește proprietățile mecanice pentru șuruburile cu dimensiuni de la M12 la M36. Denumirea ASTM A325 a fost înlocuită în 2016 de ASTM F3125. Cu toate acestea, marcajele de pe capetele șuruburilor rămân aceleași pentru a evita confuzia.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?