Pompe submersibile pentru bazin

Filtru

ZOELLER -

Pompă submersibilă, 3/10, plutitor vertical, debit de 34 gpm la 10 ft de cap

ModelArticolPreț (ex. TVA)
63-0007CV4HXM€635.23
LIBERTY SAFE -

Sump Pump System, 3/4, No Switch Included, 72 Gpm Flow Rate, 110VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ELV290CR9JKV€5,897.58
LITTLE GIANT -

Pompă de bazin manuală din bronz, 1/3 CP, 1/3, manuală, debit de 29 gpm la 10 ft de cap

ModelArticolPreț (ex. TVA)
506257CR9QPM€1,127.51
LIBERTY SAFE -

Sistem rezervor/baterie de rezervă, 1/3 CP, fontă/plastic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PC257-442-10A-EYECR9JGA€2,886.05
FLOTEC -

Pompă de baie, zinc, 0.75 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FPZT7450CP6BZV€388.39
ZOELLER -

Pompă de colector, 3/10, plutitor vertical, debit de 34 gpm la 10 ft de cap

ModelArticolPreț (ex. TVA)
57-0071CV4HXQ€510.61
ZOELLER -

Pompă submersibilă, 1/2, plutitor vertical, debit de 68 gpm la 10 ft de cap

ModelArticolPreț (ex. TVA)
95-0005CV4HXL€876.49
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă de baie, 1/3 CP, 1 1/2 inch NPT, corp din fontă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
506266CJ6UHC€581.89
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa capacului piscinei, 1/200 Hp, 115V, Lungime cablu de 18 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
500500BR9MAZ€241.90
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă de bazin, 1/3 CP, debit de 50 GPM la 10 ft. din cap, cablu de 20 ft.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
506804CJ3PBX€495.92
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă de baie, 1/3 CP, 115 V, 60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
506254CV8PJT-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă de baie, 1/3 CP, 115 V, 60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
506251CV8PJU-
RFQ
1...34

Pompe submersibile pentru bazin

Pompele de bazin submersibile drenează apa din gropile de bazin de subsol și funcționează complet sub apă, în partea de jos a bazinului. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste pompe de la mărci precum Baldor, Zoeller, Micul Giant și Dayton. Aceste pompe sunt scufundate în apă pentru a răci motoarele pompelor, prevenind astfel supraîncălzirea și îmbunătățind durata de viață a acestora. Acestea au un corp de pompă și un motor combinate ca o singură unitate și un comutator pentru pornirea/oprirea motorului. Acestea sunt capabile să gestioneze debite cuprinse între 8 și 101 GPM și sunt disponibile în variante de acționare cu diafragmă, microreed dual, senzor, prindere și comutator cu plutitor vertical. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?