VERMONT AMERICAN burghiu de filetat

Robineți de mână și țevi din oțel carbon cu dimensiunea burghiului gravată permanent pe lateral. Ideal pentru tăierea filetelor interioare sau instalarea fitingurilor pentru țevi. Prezintă design cu 3/4 caneluri pentru a asigura o îndepărtare rapidă a așchiilor și filetare teșită pe robinete conice pentru pornire ușoară în materiale dure

Filtru

StilModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț (ex. TVA)
A2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC€7.34
A2006132.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC€8.48
A2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC€7.29
A2007443.156 "140.318 / 0.321 "7 / 16 "1.437 "UNC€13.05
A2008143 13 / 16 "180.474 / 0.477 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€24.43
A2008043 13 / 16 "110.474 / 0.477 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC€23.95
A2007943.593180.424 / 0.427 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF€19.85
A2007843.593120.424 / 0.427 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC€20.30
A2007743.375 "200.362 / 0.364 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNF€14.80
A2007643.375 "130.362 / 0.364 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC€14.56
A2007543.156 "200.318 / 0.321 "7 / 16 "1.437 "UNF€13.20
A2007242 15 / 16 "160.376 / 0.381 "3 / 8 "1.25 "UNC€11.82
A2007342 15 / 16 "240.376 / 0.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€11.77
A2007142 23 / 32 "240.314 / 0.318 "5 / 16 "1.125 "UNF€9.81
A2007042 23 / 32 "180.314 / 0.318 "5 / 16 "1.125 "UNC€9.61
A2006942.5 "280.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNF€7.89
A2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC€8.53
A2006442.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC€8.12
A2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF€8.21
A2006242.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC€8.02
A2008444.25 "100.584 / 0.586 "3 / 4 "2"UNC€30.97
StilModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț (ex. TVA)
A21112Aspru32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "€10.12
A21117Aspru42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€0.60
A21118Aspru42.125 "0.75mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€8.43
A21124Aspru42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "€8.15
A21131Aspru42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"€10.16
A21139Aspru42.875 "1.25mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€13.40
A21142Aspru42 15 / 16 "1.50mmD100.299 / 0.301 "M101.25 "€13.78
A21144Aspru43.156 "1.50mmH40.318 / 0.321 "M111.437 "€14.39
A21148Aspru43.375 "1.75mmD110.362 / 0.364 "M121 21 / 32 "€16.95
A21113E bună32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
RFQ
A21138E bună42.875 "1.00mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€12.51
A21141E bună42 15 / 16 "1.25mmD100.299 / 0.301 "M101.25 "€1.03
A21147E bună43.375 "1.50mmD110.362 / 0.364 "M121 21 / 32 "€16.61
VERMONT AMERICAN -

Robinet pentru țevi din oțel carbon, finisaj neacoperit

StilModelSmoalăTip filetPreț (ex. TVA)
A2037127NPT€11.34
B2118128BSP€12.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?