AUTONICS Regulatoare de temperatură

Ideal pentru utilizarea în sistemele de încălzire și răcire pentru a monitoriza și controla temperaturile. Dispune de un senzor cu termistor și este oferit în diferite valori nominale de tensiune de intrare

Filtru

AUTONICS -

Controler digital de temperatură

Regulatoarele digitale de temperatură Autonics sunt concepute pentru a controla și menține temperatura sistemelor de încălzire și/sau răcire. Acestea dispun de un afișaj LED cu 4 cifre, o alarmă AL1, o funcție de ardere încorporată, un senzor RTD cu termocuplu sau platină și puncte de referință superioare și inferioare reglabile. Aceste regulatoare de temperatură Autonics listate UL și certificate CE vă permit să setați temperatura folosind un cadran și să aveți o perioadă de control cuprinsă între 0.1 și 120 de secunde. Puteți alege dintr-o gamă largă de aceste regulatoare de temperatură pe baza diferitelor tensiuni de intrare, puteri nominale și lungimi.

StilModelSetarea precizieiModul de controlAdâncimeFuncția de comutareLăţimeArticolLungimeproducțiePreț (ex. TVA)
A21HJ25(PV +/- 0.5% sau +/- 1C) rdg +/- 1DigitOn / Off sau P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "Regulator de temperatură2.54 "Releu 250 VCA 3A 1a€184.32
B21HJ35(PV +/- 0.5% sau +/- 1C.) Rdg +/- 1 cifrăOn / Off sau P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "Regulator de temperatură3.03 "Releu 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€175.25
B21HJ36(PV +/- 0.5% sau +/- 1C.) Rdg +/- 1 cifrăOn / Off sau P, PI, PD, PID1.42 "NU2.83 "Indicator de temperatură3.03 "--
RFQ
C21HJ29(PV +/- 0.5% sau +/- 1C max.) Rdg +/- 1 cifrăPornit / Oprit sau P1.42 "SPDT2.83 "Regulator de temperatură3.03 "Releu 250 VCA 16A 1c€199.06
D21HJ30La temperatura camerei (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% sau +/- 1C) +/- 1 cifră, în afara razei de temperatură a camerei. (PV +/- 0.5% sau +/- 2C) +/- 1CifrăOn / Off sau P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "Regulator de temperatură3.78 "Releu 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€191.07
E21HJ31La temperatura camerei (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% sau +/- 1C) +/- 1 cifră, în afara razei de temperatură a camerei. (PV +/- 0.5% sau +/- 2C) +/- 1CifrăOn / Off sau P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "Regulator de temperatură2.56 "Releu 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€192.04
F21HJ32La temperatura camerei (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% sau +/- 1C) +/- 1 cifră, în afara razei de temperatură a camerei. (PV +/- 0.5% sau +/- 2C) +/- 1CifrăOn / Off sau P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "Regulator de temperatură2.54 "Releu 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€170.79
G21HJ54FS +/- 0.3% sau 3COn / Off sau P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST, SPDT1.89 "Regulator de temperatură1.89 "Releu 250 VCA 3A 1c€260.44
G21HJ55FS +/- 0.3% sau 3COn / Off sau P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST1.89 "Regulator de temperatură1.89 "SSR 12 VDC +/- 3 30mA Max€260.39
H21HJ48FS +/- 0.3% sau 3COn / Off sau P, PI, PD, PIDF, PIDS4.05 "SPDT, DPST3.78 "Regulator de temperatură3.94 "Releu 250 VCA 3A 1c-
RFQ
I21HJ28Termocuplu / RTD la temperatura camerei (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% sau +/- 1C) +/- 1 Cifra în afara intervalului de temperatură a camerei. (PV +/- 0.5% sau +/- 2C) +/- 1 cifră analogică la temperatura camerei (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1 cifră în afara intervalului de temperatură a camerei. +/- 0.5C% FS +/- 1CifrăOn / Off sau P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "Regulator de temperatură2.54 "Releu 250 VCA 3A 1a-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?