GREENLEE Pungă pentru scule

Folosit de dulgheri, oțelari, electricieni, instalatori și muncitori în construcții pentru depozitarea și transportul uneltelor, păstrându-le ușor accesibile și organizate. Fabricat din cordura/piele cu granulație superioară pentru o rezistență excelentă la pete și pentru a rezista la utilizare intensă. Disponibil cu până la 20 de buzunare

Filtru

GREENLEE -

Pungi de unelte

StilModelPreț (ex. TVA)
A0158-26€435.23
RFQ
B0158-27€388.61
RFQ
C0158-21€267.50
RFQ
D0158-22€264.09
RFQ
E0158-29€399.32
RFQ
F0158-25€291.31
RFQ
G0158-24€223.31
RFQ
H0158-28€157.19
RFQ
GREENLEE -

Cadre de scule

Cartușele pentru scule Greenlee păstrează la îndemână uneltele sau echipamentele utilizate frecvent și oferă depozitare în mișcare pentru a preveni pierderea sau lăsarea lor în urmă la șantier. Aceste caddie sunt realizate dintr-un strat dublu de țesătură ușoară cordura pentru o rezistență excelentă la pete și au un mâner căptușit și un design de curea de umăr pentru depozitare și transport ușor. Sunt disponibile la înălțimi de 11 și 13 inci.

StilModelAdâncimeÎnălţimeNumărul de buzunareLăţimePreț (ex. TVA)
A0158-174"11 "78"€78.41
B0158-1510 "13 "207"€192.73
GREENLEE -

Pungă pentru scule

Pungile pentru scule Greenlee au 8 buzunare în partea de sus pentru a accepta unelte sau piese de mașină. Acestea au o construcție din piele cu granulație superioară pentru rezistență la tăieturi și perforații și sunt mai durabile decât țesăturile sintetice sau naturale pentru o mai bună protecție a uneltelor. Aceste pungi pentru scule sunt integrate cu nituri de șaibă pentru o rezistență sporită și compartimente conice pentru o stabilitate excelentă a sculei. Variantele sunt disponibile la adâncimi de 6 și 7 inci.

StilModelAdâncimeÎnălţimeNumărul de buzunareLăţimePreț (ex. TVA)
A0258-136"11 "53.5 "€111.99
B0258-117"10.5 "86"€167.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?