Totes

Filtru

MOLDED FIBERGLASS -

Stivuiți și cuib containere

StilModelPreț (ex. TVA)
A780308€59.30
B780508€80.61
C780208€48.66
D780408€64.18
BUCKHORN INC -

Geanta pentru cuib 12-3/8 inch 24 inch 20 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DL2420120201001AC9NTW€76.07
MORSE CUTTING TOOLS -

Rolă cu un singur tambur, 208V, antiexplozie, 1 CP CP, trifazic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
456-E3CT3VDB€15,717.23
MORSE CUTTING TOOLS -

Kit de închidere a tamburului, 52 inchi x 88 inchi x 63.25 inchi, lățime de deschidere a ușii de 4 ft, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GEK-310-3CT3VDC€8,029.61
ORBIS -

Suport pentru etichete, dimensiune 8 1/2 inch x 4 3/4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CHKD49CT4QFW€1.65
RENFROE -

Ridicator tambur, 3000 lb, Wll, 22.5 inch Dia

ModelArticolPreț (ex. TVA)
300S-01.50-ACT8WMZ€2,675.07
TOTELINE -

Tigaie de cuib, dimensiune 21 1/4 inch x 15 inch x 5 inch, alb, capacitate de încărcare de 100 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3300085269CU6UVC€88.41
TOTELINE -

Tavă de cuib, 21 1/4 inch x 15 inch x 5 inch dimensiune, de la -60 grade F până la 250 grade F

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3300085136CU6UVT€88.41
VESTIL -

Kit de ridicare a butoaielor, 400 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PEL-400S-KEG-KTCU7XME€247.30
WESCO -

Ridicator de tobe

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DM-1100CU9WET€10,177.77
ORBIS -

Recipient cu capac atașat, 8.2 galoane, 24 inch x 15 inch x 7 inch Dimensiunea corpului capac, stivuibil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NSOA2415-7 GRAYCV4KUY€77.71
BAYHEAD -

Geanta de depozitare gri 13-1/2 inch H 23 inch latime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BC-4721AF4FZZ€223.05
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Container de stivuire și cuib, 5.7 gal, dimensiune 18 x 11 x 9 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SNT185CLCT8JVK€56.89
ORBIS -

Geantă ventilată Bej 6-3 / 4 inch H 24 inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AF1 BeigeAA2CZF€54.93
REMCO -

Geanta 40 inch lungime x 36 inch latime x 27-7/64 inch inaltime 800lb alb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6925AG2BAN€700.68
DYNALON -

găleată, 2 gal, cu fixare, polietilenă, 9 5/8 inci, 9 3/4 inci înălțime totală, include capac

ModelArticolPreț (ex. TVA)
413035CP4AEM€39.58
GRAINGER -

găleată, 5 gal, plastic, alb, temperatură maximă de 150 grade F, 1H1/Y1.8/100, aprobat FDA

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BTH5R-SC-WCQ3NYV€35.72
NEW PIG -

Kit de garnituri de schimb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DRM669CT7UEE€141.53
GRAINGER -

Capac izolat, acoperire completă, 275 gal/55 gal, gri, interior

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DQ4275CV4MRQ€1,556.36
GRAINGER -

Tambur SVent, bronz, presiune minimă de deschidere de 5 PSI, Npt tată de 2 inchi, alamă, ventilație-H

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VENT-HCV4LTF€141.47
Cementex USA -

Geanta, cu capac incuiat, dimensiune 40 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ST-WLTSB40CJ4HNA€370.52
Vezi detalii

Totes

Totele sunt utilizate pentru depozitarea și controlul stocurilor de articole mici și mijlocii în aplicații comerciale, cu amănuntul și servicii alimentare. Raptor Supplies oferă tote de la mărci precum Diversi-Plast, Enpac, New Age, Remco și multe altele. Acestea au o construcție din polietilenă / polimer / polipropilenă pentru duritate și rezistență sporită la uzură. Aceste containere sunt stivuite/imbricate pe alte containere pentru a economisi spațiu de depozitare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tote, disponibile în lungimi cuprinse între 6-11/16 și 52 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?