NILFISK Saci și filtre pentru aspiratoare

Filtru

NILFISK -

Filtre

StilModelTip sacTip filtruArticolMaterialPreț (ex. TVA)
A8-17625--FiltruHârtie€813.71
B8-40053--Clemă pentru filtru-€4.57
C1408658500--Filtru-€189.27
D1401535500-Protecția motoruluiFiltru-€54.76
E8-15003--Inel de sprijin-€168.87
F8-38018--Pin-€18.44
G1406667040-prefiltruFiltru-€43.42
H1471104500-Filtru amonteFiltru-€313.70
I4081700935--Filtru-€1,458.76
J8-33171--Inel-€146.01
K8-15002--Inel de sprijin-€157.40
J8-33172--tijă-€47.15
L8-17026--Garnitură de cauciuc-€110.85
M1402666010--Filtru-€509.31
N8-17025--Garnitură de cauciuc-€97.83
O1471099500Se usucăFiltru Sac VacuumFiltruHârtie€138.72
P1471089500Se usucăFiltru de evacuareFiltruPlastic€59.35
Q81303218Se usucă-Filtru-€1,255.32
R11730410Se usucăMicrofiltruFiltruPoliester€110.72
S1407160010Se usucă-Filtru-€277.73
T01727631Umed uscat-FiltruHârtie€631.66
U01786000Umed uscatFiltru cu spumăFiltru-€34.73
V8-17257Umed uscat-Filtru-€126.03
NILFISK -

Filtre principale

Filtrele principale Nilfisk sunt ideale pentru captarea impurităților din aspiratoare și pentru a preveni suflarea reziduurilor înapoi în mediu. Aceste unități au un design supradimensionat pentru a oferi o suprafață maximă pentru filtrare, care, atunci când este cuplată cu aspirația puternică a aspiratorului, menține, de asemenea, un debit optim de aer. Modelele de filtre antistatice permit conducerea și disiparea acumulării de încărcare statică în timpul procesului de filtrare, oferind astfel o funcționare fără scântei. Aceste filtre sunt capabile să ofere o eficiență maximă de 99.7% pentru dimensiunile particulelor de până la 1.5 microni. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste filtre industriale de vid disponibile în variante de poliester, pânză, hârtie și fibră de sticlă pe Raptor Supplies.

StilModelLăţimeTip sacTip filtruÎnălţimeArticolLungimeMaterialReutilizabilePreț (ex. TVA)
A8-17080 / 1--Filtru principal-Filtru-Poliester-€1,095.57
B81585000----Sac de praf---€83.28
C302003721----Filtru--Ne-reutilizabile€264.74
D107400564----Filtru--Ne-reutilizabile€596.42
E61909800-Umed uscatFiltru principal-Filtru---€1,031.31
F61543000-Se usucăFiltru principal-Filtru-Poliester-€265.92
G8-17152--Filtru principal-Filtru-Poliester-€477.18
H107400449----Filtru--Ne-reutilizabile€458.54
I900139----Filtru--Ne-reutilizabile€541.15
J900134----Filtru--Ne-reutilizabile€757.68
K302002842----Filtru--Ne-reutilizabile€353.74
L107400562----Filtru-Pet-FeeceNe-reutilizabile€577.22
M1409512500-Se usucăFiltru principal-Filtru---€143.58
N0172350112 "--1"căptușeală20 "PlasticNe-reutilizabile€89.89
O8-1745516 "-HEPA16 "Filtru5"Fibra de sticlaNe-reutilizabile€1,557.22
P4000046019 "-Anti-static19 "Filtru4"PoliesterReutilizabile€946.71
Q405600046820 "Plastic-20 "sac34 "PlasticNe-reutilizabile€3,939.34
R4000042522 "-Anti-static16 "Filtru5"PoliesterReutilizabile€1,428.92
NILFISK -

Genți

StilModelTip sacÎnălţimeLungimeMaterialReutilizabileTipLăţimePreț (ex. TVA)
A1471097500-17 "4"HârtieNe-reutilizabileHârtie, HEPA, ne-reutilizabilă8"€57.54
B82367810-24 "6"HârtieNe-reutilizabile-10 "€61.11
C1406905020Se usucă7"4"HârtieNe-reutilizabileUscat, HEPA, hârtie, neutilizabil23 "€96.32
D1407015040Se usucă20 "4"HârtieNe-reutilizabile-16 "€72.64
E1470745010Praf--SinteticNu--€73.18
F107418525Lână15 "15 "LânăNe-reutilizabile-4"€61.40
G1470746010Umed uscat20 "4"PânzăNe-reutilizabile-16 "€103.05
NILFISK -

Filtru filtru cartuș

StilModelTip sacPreț (ex. TVA)
A8-17262Se usucă€755.30
B01737631Umed uscat€801.76
CM90019Umed uscat€281.73
NILFISK -

Filtru de evacuare

StilModelPreț (ex. TVA)
A1406879500€50.71
B1408404500€152.19
C1406597500€69.32
NILFISK -

Căptușeli

StilModelPreț (ex. TVA)
A01719000€70.78
B01723502€16.71
C01719100€108.53
NILFISK -

Prefiltru uscat Hepa

ModelArticolPreț (ex. TVA)
12015500AD9HVD€223.10
NILFISK -

Filtru Filtru motor uscat 1.8 galoane Hepa

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1471095500AD9HVP€30.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?