Strobe și balize pentru vehicule

Filtru

EDWARDS SIGNALING -

Balize cu panou LED

EDWARDS SIGNALING -

Semnalizatoare stabile

EDWARDS SIGNALING -

Balize sonore

EDWARDS SIGNALING -

Faruri intermitente cu halogen clasa 125

StilModelVoltajCuloriCurent trasEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiSursa de puterePreț (ex. TVA)
A125HALFR24D-Roșu0.77A DC-3.25 "3.875 "Halogen 9W24 VDC€415.74
B125HALFA24D-Chihlimbar0.77A DC-3.25 "3.875 "Halogen 9W24 VDC€402.75
A125HALFR120A-Roșu0.2A AC-3.25 "3.875 "Halogen 12W120 VAC€419.84
B125HALFA120A-Chihlimbar0.2A AC-3.25 "3.875 "Halogen 12W120 VAC€456.01
A125HALFR24A24V--------
RFQ
C125HALFC24D24V--------
RFQ
C125HALFC24A24V--------
RFQ
D125HALFB24DB24VAlbastru-------
RFQ
D125HALFB24AB24VAlbastru-------
RFQ
D125HALFB24A24VAlbastru-------
RFQ
B125HALFA24AB24VChihlimbar-------
RFQ
A125HALFR24AB24V--------
RFQ
E125HALFG24DB24VVerde-------
RFQ
E125HALFG24D24VVerde-------
RFQ
E125HALFG24AB24VVerde-------
RFQ
E125HALFG24A24VVerde-------
RFQ
C125HALFC24DB24V--------
RFQ
C125HALFC24AB24V--------
RFQ
D125HALFB24D24VAlbastru-------
RFQ
B125HALFA24DB24VChihlimbar-------
RFQ
B125HALFA24A24VChihlimbar-------
RFQ
A125HALFR24DB24V--------
RFQ
C125HALFC120A120 VCA 50/60 Hz----3.875 "---
RFQ
A125HALFR120AB120 VAC la 50/60 Hz--0.77A3-1/4 "3-7/8 "12 W Halogen--
RFQ
D125HALFB120A120 VAC la 50/60 HzAlbastru-0.2A3-1/4 "3-7/8 "12 W Halogen--
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Balize rezistente la explozie

StilModelCulori
A116DEXMRINHR-GW-
RFQ
A116DEXMRINHM-GW-
RFQ
A116DEXMRINHC-GW-
RFQ
A116DEXMRINHA-GWChihlimbar
RFQ
A116DEXMRINHB-GWAlbastru
RFQ
A116DEXMRINHG-GWVerde
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

LED-uri intermitente sau semnalizatoare fixe

StilModelCuloriVoltaj
A107XBRCMR24D-24V
RFQ
A107XBRBMR120A-120 VAC la 50/60 Hz
RFQ
A107XBRPMR24D-24V
RFQ
B107XBRCMW24D-24V
RFQ
B107XBRPMW24D-24V
RFQ
B107XBRBMW120A-120V
RFQ
A107XBRPMR120A-120V
RFQ
A107XBRBMR24D-24V
RFQ
B107XBRBMW24D-24V
RFQ
B107XBRCMW120A-120V
RFQ
A107XBRCMR120A-120V
RFQ
B107XBRPMW120A-120V
RFQ
C107XBRPMA24DChihlimbar24V
RFQ
C107XBRCMA24DChihlimbar24V
RFQ
C107XBRPMA120AChihlimbar120V
RFQ
C107XBRCMA120AChihlimbar120V
RFQ
C107XBRBMA120AChihlimbar120V
RFQ
C107XBRBMA24DChihlimbar24V
RFQ
D107XBRPMB120AAlbastru120V
RFQ
D107XBRCMB120AAlbastru120V
RFQ
D107XBRPMB24DAlbastru24V
RFQ
D107XBRBMB120AAlbastru120V
RFQ
D107XBRBMB24DAlbastru24V
RFQ
E107XBRBMG24DVerde24V
RFQ
E107XBRPMG120AVerde120V
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Balize rotative din seria 100SB

Balizele rotative din seria Edwards Signaling 100SB sunt dispozitive de semnalizare robuste utilizate în sistemele de siguranță și avertizare pentru indicații vizuale clare. Ele vin cu lămpi cu fascicul dublu sigilat, închise într-o cupolă durabilă din policarbonat de mare impact, pentru o rotație completă de 360 ​​de grade și protecție împotriva prafului, umidității și reziduurilor. Aceste balize au o bază acoperită cu PVC pentru a rezista la coroziune pentru o durată de viață prelungită. Ele oferă un mecanism silențios de transmisie prin curea pentru întreținere redusă și rotație lină. Aceste balize rotative au montare cu conducte NPT de 3/4 inch pentru o integrare ușoară în sistemele electrice și configurațiile de montare. Acestea au o carcasă 3R de tip NEMA pentru a rezista la medii exterioare și pentru a proteja împotriva ploii, zăpezii și gheții. Aceste balize au o orientare recomandată a lentilelor pentru aplicații în aer liber pentru a asigura o dispersie optimă a luminii și pentru a preveni acumularea de reziduuri.

StilModelCulori
A100SBC-N5-
RFQ
B100SBA-N5Chihlimbar
RFQ
C100SBB-N5Albastru
RFQ
D100SBG-N5Verde
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Balize rotative

StilModelCuloriEvaluare curentÎnălţimeTip lămpiIeșire ușoarăVoltajPreț (ex. TVA)
A52R-R5--8-1/2 "--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A53R-G1-1A8-1/2 "25 W incandescent402 Lumen24 VDC-
RFQ
B53C-G1-1A8-1/2 "--24 VDC-
RFQ
C53DG-GW-------
RFQ
A53R-E1-1.8A8-1/2 "25 W incandescent402 Lumen12 VDC-
RFQ
B53DC-GW-1A8-1/2 "--24 la 28 VDC-
RFQ
B53C-E1-1.8A8-1/2 "25 W incandescent402 Lumen12 VDC-
RFQ
B52M-R5-0.1A8-1/2 "--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
B52C-R5-0.1A8-1/2 "--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
B52M-G5-20WH--8-1/2 "20 W Halogen-24 VCA 50/60 Hz-
RFQ
B52M-N5-40WH-0.35A8-1/2 "40 W Halogen265 Lumen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A52R-G5-20WH-0.8A8-1/2 "20 W Halogen226 Lumen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
B52C-G5-20WH--8-1/2 "20 W Halogen-24 VCA 50/60 Hz-
RFQ
A53DR-GW-1A8-1/2 "--24 la 28 VDC-
RFQ
D53A-G1Chihlimbar1A8-1/2 "25 W incandescent402 Lumen24 VDC-
RFQ
D52A-R5Chihlimbar0.1A8-1/2 "25 W incandescent232 Lumen240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
D52A-G5-20WHChihlimbar0.8A8-1/2 "20 W Halogen226 Lumen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
D53A-E1Chihlimbar1.8A8-1/2 "25 W incandescent402 Lumen12 VDC-
RFQ
D52A-N5-40WHChihlimbar-8.5 "Halogen 40W265 lumeni-€652.72
E53B-G1Albastru1A8-1/2 "--24 VDC-
RFQ
E52B-R5Albastru0.1A8-1/2 "--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
E52B-G5-20WHAlbastru0.8A8-1/2 "20 W Halogen226 Lumen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
E53B-E1Albastru1.8A8-1/2 "25 W incandescent402 Lumen12 VDC-
RFQ
E52B-N5-40WHAlbastru-8.5 "Halogen 40W265 lumeni-€582.21
B52C-N5-40WHclar-8.5 "Halogen 40W265 lumeni-€525.18
ECCO -

Baliză rotativă, chihlimbar, magnetică, 6 inch Dia

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EB7813A-MGCE9NBV€158.92
ECCO -

Lumină far, culoarea lentilei chihlimbar, tip de lumină intermitentă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7460A-VMCH6MQG€414.07
GRAINGER -

Lumină far, culoarea lentilei chihlimbar, tip de lumină rotativă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2ERT5CH6JHJ€107.60
REESE -

Beacon Light Amber Magnetic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7381442AC4GJA€71.05
WERMA -

Galvanized Wire Guard, Steel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
97582603CV6RYZ€99.33
Vezi detalii
EDWARDS SIGNALING -

Clemă inel pentru far

ModelArticolPreț (ex. TVA)
94DV2-RINGCF4PCG-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Amber Beacon

ModelArticolPreț (ex. TVA)
53DA-GWCF4NKZ-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Rotating Beacon, Red, 120V, 3/4 Inch Conduit

ModelArticolPreț (ex. TVA)
100SBR-N5CF4LET-
RFQ
1...34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?