EDWARDS SIGNALING 125HALFR120AB Far intermitent cu halogen, 120 V, roșu, 0.77 A

Articol: CF4MDM Model: 125HALFR120AB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
Evaluare curent0.77A
Diametru3-1/4 "
ÎmprejmuireCarcasă NEMA 4X
Înălţime3-7/8 "
Tip lămpi12 W Halogen
Material LensPolicarbonat
Sursă de luminăIntermitent
StandardUL.png, CUL.png
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelVoltajCuloriCurent trasEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiSursa de puterePreț
EDWARDS SIGNALING 125HALFR24D Far intermitent cu halogen, 24 V, roșu, evaluare 0.2 A | AA7PXX 16G593 125HALFR24D-Roșu0.77A DC-3.25 "3.875 "Halogen 9W24 VDC€415.74
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24D Far intermitent cu halogen, 24 V, chihlimbar | AA7PXY 16G594 125HALFA24D-Chihlimbar0.77A DC-3.25 "3.875 "Halogen 9W24 VDC€402.75
EDWARDS SIGNALING 125HALFR120A Far intermitent cu halogen, 120 V, roșu, evaluare 0.2 A | AA7PXZ 16G595 125HALFR120A-Roșu0.2A AC-3.25 "3.875 "Halogen 12W120 VAC€419.83
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120A Far intermitent cu halogen, 120 V, chihlimbar, 0.2 A | AA7PYA 16G596 125HALFA120A-Chihlimbar0.2A AC-3.25 "3.875 "Halogen 12W120 VAC€456.01
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120AB Far intermitent cu halogen, 120 V, chihlimbar | CF4MCN 125HALFA120AB120VChihlimbar-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24A Far intermitent cu halogen, 24 V, chihlimbar | CF4MCP 125HALFA24A24VChihlimbar-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24AB Far intermitent cu halogen, 24 V, chihlimbar | CF4MCQ 125HALFA24AB24VChihlimbar-------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALFR120AB Far intermitent cu halogen, 120 V, roșu, 0.77 A