MITUTOYO Etrierele Vernier

Măsurați dimensiunile interioare, exterioare, laterale și de adâncime cu ajutorul fălcilor înclinate de 14 grade și a unei bare de adâncime, prevenind eroarea de paralaxă în măsurare. Prezintă construcție din oțel călit, fălci cu vârf din carbură și facilitate de blocare cu șurub care menține poziția fălcilor glisante pentru precizie.

Filtru

MITUTOYO -

Etrierele Vernier

Etrierele Mitutoyo sunt folosite pentru a efectua o citire precisă între două marcaje de gradare, pe o scară liniară, prin utilizarea interpolării mecanice. Aceste șublere au o scară dublă vernier, cu atât scara superioară, cât și cea inferioară marcate în inci și o capacitate de măsurare în patru direcții pentru efectuarea măsurătorilor de dimensiuni exterioare (OD), dimensiune interioară (ID), adâncime și trepte. Au un unghi vernier de 14 grade care îmbunătățește vizibilitatea și ajută la prevenirea erorilor de paralaxă în citirea măsurătorilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șublere vernier disponibile în variante de 0 - 6 inchi, 0 - 200 mm și 0 - 150 mm pe Raptor Supplies.

StilModelgradațiiArticolAdâncimea maxilaruluiGamăPreț (ex. TVA)
A534-107-Vernierului etrier--€1,997.08
B530-109-Vernierului etrier--€425.97
C160-105-Vernierului etrier--€2,898.39
B534-106-Vernierului etrier--€1,524.77
D530-114-Vernierului etrier--€218.14
B530-124-Vernierului etrier--€428.81
E160-102-Vernierului etrier--€1,576.36
F534-118-Vernierului etrier--€1,542.01
G530-1050.001 / 1/128 "Etrier Vernier cu șurub de blocare1.57 "0 - 6 "€183.97
H531-1290.02 mmVernierului etrier2"0 la 200mm€235.28
I530-3120.02 mmVernierului etrier1.58 "0 la 150mm€203.39
J530-1180.02 mmEtrier Vernier cu șurub de blocare2"0 la 200mm€240.55
K531-1280.02 mmVernierului etrier1.57 "0 la 150mm€203.92
MITUTOYO -

Etrier Vernier 12 Inch / 300Mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
530-115AH9JRX€417.66
MITUTOYO -

Etrier Vernier 8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
530-116AH9JRY€218.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?