STARRETT Etrierele Vernier

Ideal pentru măsurarea lățimilor și a diametrelor externe / interne în laboratoare, fabrici de producție și linii de producție. Construcție din oțel inoxidabil pentru minimizarea uzurii. Disponibil în opțiuni de finisaj din oțel lustruit și crom satinat

Filtru

STARRETT -

Etrierele Vernier

Etrierele Starrett măsoară dimensiunile interne, externe, adâncimii și treptei cu o precizie de 48 de inci. Aceste etriere au o construcție din oțel inoxidabil întărit care oferă rezistență la uzură și un șurub de reglare fină pentru măsurători precise. Ele vin cu un șurub de blocare pentru falca glisantă pentru a fixa strâns articolul în poziție pentru o citire precisă. Aceste etriere sunt marcate cu gradații negre ascuțite pe o bară satinată pentru a oferi citiri ușoare. Alegeți dintr-o gamă largă de șublere vernier, inclusiv citiri pe scară imperială și metrică Raptor Supplies.

StilModelgradațiiArticolAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăPreț (ex. TVA)
A123Z-36-Vernierului etrier---€5,758.08
B123EMZ-12-Vernierului etrier---€2,435.80
C123EMZ-24-Vernierului etrier---€3,504.20
D123Z-24-Vernierului etrier---€2,675.20
E123Z-480.001 "Vernierului etrier3"Oțel inoxidabil întărit0 - 48 "€7,854.06
F1025-632 și 64Etrier cu buzunar1-3/8 "Oţel inoxidabil0 - 6 "€586.96
STARRETT -

Etrierele Vernier

StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A125MEA-6/1500 la 150mm€283.92
A125MEA-8/2000 la 200mm€332.51
A125MEA-12/3000 la 300mm€591.83
STARRETT -

Vernier Gage 300 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
254MZ-300AH2RBW€5,982.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?