TRIM LOK INC Bordură de vinil

Folosit pentru acoperirea marginilor aspre în scopuri de siguranță sau decorative în medii comerciale și industriale. Disponibil în variante de prindere cu un singur și dublu deget, cu o lungime de până la 100 de picioare

Filtru

TRIM LOK INC -

Cleme Jumbo Vinyl Edge

Clipurile de tăiere pentru margini din vinil Jumbo Trim-Lok acoperă marginile largi și expuse și le protejează de vânt, apă și praf. Sunt ideale pentru materiale din sticlă, metal, plastic și lemn. Aceste cleme au un miez durabil din aluminiu cu acoperire din PVC și un singur deget de prindere pentru o mai bună prindere și rezistență la abraziune. Aceste cleme sunt disponibile în lungimi ale picioarelor cuprinse între 0.875 și 1 inch. Raptor Supplies oferă și Trim-Lok cleme de tăiere din aluminiu pentru a prinde margini mai mici.

StilModelLungimea picioruluiLungimeLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A2000SB3X3/4-250.875 "25ft0.92 "€199.91
A2000SB3X3/4-1000.875 "100ft0.92 "€605.71
A2000SB3X5/8-250.937 "25ft0.795 "€199.77
A2000SB3X5/8-1000.937 "100ft0.795 "€591.27
A2000SB3X1/2-251"25ft0.67 "€190.67
A2000SB3X1/2-1001"100ft0.67 "€650.11
TRIM LOK INC -

Clipsuri de finisare pentru margini de vinil

Clipurile de tăiere pentru margini din vinil Trim-Lok acoperă și protejează marginile goale de vânt, apă și praf. Sunt ideale pentru materiale din sticlă, metal, plastic și lemn. Aceste cleme au un miez durabil din aluminiu cu acoperire din PVC pentru o mai bună prindere și rezistență la abraziune. Sunt disponibile în variante cu degete cu prindere simplă și dublă. Raptor Supplies oferă și Trim-Lok cleme de tăiere jumbo edge pentru a prinde marginile bordierului.

StilModelLungimea picioruluiLungimeMaterialLățimea totalăStilPreț (ex. TVA)
A150B2X1/4-1000.5 "100ftVinil cu Metal Core0.42 "Degetul de prindere dublu€219.61
A150B2X1/4-250.5 "25ftVinil cu Metal Core0.42 "Degetul de prindere dublu€64.37
A150B2X1/4-2500.5 "250ftVinil cu Metal Core0.42 "Degetul de prindere dublu€479.68
B62B3X1/16-1000.375 "100ftVinil cu Metal Core0.232 "Un singur deget de prindere€197.53
B62B3X1/16-250.375 "25ftVinil cu Metal Core0.232 "Un singur deget de prindere€60.22
B62B3X1/3/32-250.375 "25ftVinil cu Metal Core0.263 "Un singur deget de prindere€59.65
B62B3X1/32-250.375 "25ftVinil cu Metal Core0.201 "Un singur deget de prindere€59.65
B62B3X1/16-2500.375 "250ftVinil cu Metal Core0.232 "Un singur deget de prindere€384.02
B62B3X1/3/32-1000.375 "100ftVinil cu Metal Core0.263 "Un singur deget de prindere€199.77
B62B3X1/32-1000.375 "100ftVinil cu Metal Core0.201 "Un singur deget de prindere€199.77
B62B3X1/64-1000.375 "100ftVinil cu Metal Core0.185 "Un singur deget de prindere€178.38
B62B3X1/64-250.375 "25ftVinil cu Metal Core0.185 "Un singur deget de prindere€59.65
B75B3X1/8-2500.437 "250ftVinil cu Metal Core0.295 "Un singur deget de prindere€449.74
C750B2X1/16-250.437 "25ftVinil cu Metal Core0.232 "Degetul de prindere dublu€58.97
C750B2X3/32-250.437 "25ftVinil cu Metal Core0.263 "Degetul de prindere dublu€59.65
C750B2X1/8-250.437 "25ftVinil cu Metal Core0.295 "Degetul de prindere dublu€58.97
C750B2X1/32-1000.437 "100ftVinil cu Metal Core0.201 "Degetul de prindere dublu€174.60
B75B3X3/32-1000.437 "100ftVinil cu Metal Core0.263 "Un singur deget de prindere€191.86
C750B2X1/16-1000.437 "100ftVinil cu Metal Core0.232 "Degetul de prindere dublu€174.60
C750B2X3/32-1000.437 "100ftVinil cu Metal Core0.263 "Degetul de prindere dublu€199.77
C750B2X1/8-1000.437 "100ftVinil cu Metal Core0.295 "Degetul de prindere dublu€171.77
C750B2X1/32-2500.437 "250ftVinil cu Metal Core0.201 "Degetul de prindere dublu€367.21
C750B2X1/16-2500.437 "250ftVinil cu Metal Core0.232 "Degetul de prindere dublu€449.74
C750B2X3/32-2500.437 "250ftVinil cu Metal Core0.263 "Degetul de prindere dublu€454.85
C750B2X1/8-2500.437 "250ftVinil cu Metal Core0.295 "Degetul de prindere dublu€449.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?