EXAIR Tuburi Vortex

Ideal pentru răcirea comenzilor electronice, probelor de gaz, camerelor de mediu și operațiunilor de prelucrare. Fabricat din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și pentru a rezista la presiuni cuprinse între 80 și 100 psi. Oferit în diametre exterioare de 1.9 și 1.27 inchi

Filtru

EXAIR -

Tuburi Vortex din oțel inoxidabil, -50 - 200 Degress F

Tuburile vortex Exair transformă o sursă obișnuită de aer comprimat în temperaturi scăzute și ridicate, fără a necesita agenți frigorifici sau piese în mișcare, oferind astfel o soluție eficientă de răcire spot în aplicații industriale. Aceste unități sunt construite din material din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență la uzură și coroziune împotriva factorilor de mediu. Aceste unități îndeplinesc cerințele OSHA de zgomot și presiune și sunt ideale pentru utilizare în comenzi electronice, probe de gaz, operațiuni de prelucrare și camere de mediu pentru un efect de răcire instantaneu la temperatura dorită. Modelele selectate (kituri de tuburi vortex) includ toba de eșapament, furtunul și generatoarele pentru a ajuta procesul de răcire. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tuburi vortex, disponibile în conexiuni de admisie a aerului NPT de 1/4 și 1/8 inch (M).

StilModelAdmisieArticolÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A32401/4 "(M) NPTTub Vortex1.9 "5.68 "€486.65
A32301/4 "(M) NPTTub Vortex1.9 "5.68 "€494.37
BX0328071/4 "(M) NPTSet de răcire cu tub Vortex1.9 "5.68 "€760.84
A32151/4 "(M) NPTTub Vortex1.9 "5.68 "€486.65
A32251/4 "(M) NPTTub Vortex1.9 "5.68 "€540.71
A32081/8 "(M) NPTTub Vortex1.27 "4.13 "€399.18
CX0603081/8 "(M) NPTSet de răcire cu tub Vortex1.27 "4.13 "€567.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?