APPROVED VENDOR Calci roti

Filtru

APPROVED VENDOR -

Calea roții vagonului

Calele de roată ale vagonului sunt proiectate pentru a preveni alunecarea vagoanelor pe șine în timpul întreținerii (chiar și o rafală mică de vagon este capabilă să ruleze un vagon). Aceste cale au o construcție rigidă din oțel cu finisaj galben și un steag de avertizare (modele selectate) pentru a indica cerințele de întreținere. Modelele selectate pot fi, de asemenea, dublate cu un lanț sau o frânghie pentru a menține calele împreună. Aceste cale de roată reglementate de OSHA sunt disponibile în opțiuni de adâncime de 41 și 12.5 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeÎnălţimeArticolLăţimePreț (ex. TVA)
A22XW9112.5 "3.75 "Calea roții vagonului8"€79.96
B22XW9312.5 "3.75 "Calea roții vagonului8"€239.38
C22XW9241 "20 "Calea roții vagonului și pavilionul7.5 "€323.85
D22XW9041 "20 "Calea roții vagonului și pavilionul7.5 "€221.58
APPROVED VENDOR -

Roată chock

StilModelCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolMaterialSuprafațăLăţimePreț (ex. TVA)
A22XW88Negru10 "6"Roată chockCauciucstriată8"€48.68
B1GUL2Negru9.375 "7.625 "Roată chockCauciucstriată7.25 "€47.28
C22XW72Negru40.12 "6"Roată chockCauciucstriată8"€37.86
D22XW74Negru9.5 "5.5 "Roată chockCauciucstriată7.5 "€42.45
E1GUK4Negru6.75 "3"Roată chockCauciucstriată4"€12.97
F22XW75Negru10 "5.5 "Roată chockCauciucSmooth8"€66.92
G22XW85Negru7.625 "6"Roată chockCauciucRidicat4"€17.90
E1GUK6Negru6.75 "3"Roată chockCauciucstriată12 "€28.57
H3KR79Negru10.5 "5.5 "Roată chockCauciuc laminat-10 "€52.17
I22XW86Negru8"2.5 "Roată chockCauciucSmooth3.62 "€22.52
J22XW84Negru11.5 "7.5 "Roată chockCauciucstriată10 "€50.80
K22XW82Negru9"5.5 "Roată chockCauciucRidicat8"€32.41
L22XW81Negru9"5.5 "Roată chockCauciucstriată8"€39.50
M22XW79Negru10 "5.5 "Roată chockCauciucSmooth8"€86.95
N22XW78Negru10 "5.5 "Roată chockCauciucSmooth8"€28.22
O1GUL4Negru7.5 "7.5 "Roată chockCauciuc laminatcurb7"€66.97
P22XW73Negru8"5"Roată chockCauciucstriată10 "€45.69
Q22XW80Negru20 "10 "Set chock roțiCauciucSmooth7"€215.22
E1GUK5Negru6.75 "3"Roată chockCauciucstriată6"€14.79
R22XW83Negru10.5 "7"Roată chockCauciucSmooth4.5 "€24.85
S19P550Negru13.75 "13.75 "Roată chockCauciuc laminat-11.125 "€196.78
T2A092Negru8"6"Roată chockCauciucstriată10 "€53.85
U19P546Negru5"4.5 "Roată chockCauciucstriată6.5 "€31.78
V22XW77Negru10 "5.5 "Roată chockCauciucSmooth8"€49.82
W1GUL1Negru8"6"Roată chockCauciucstriată9"€54.00
APPROVED VENDOR -

Avion Chock 5 1/8 inch Adâncime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3W666AD2XNX€106.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?