Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 22XW86 Cală de roată din cauciuc turnat cu prindere din oțel negru | AB7GDZ

APPROVED VENDOR 22XW86 Cală de roată din cauciuc turnat cu prindere din oțel negru

În stoc
Articol: AB7GDZ Model: 22XW86
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
€21.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriNegru
Adâncime8"
Înălţime2.5 "
MaterialCauciuc
SuprafațăSmooth
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolMaterialSuprafațăLăţimePreț
VINDATOR APROBAT 19P541 Cauciuc pentru calea roții L 9-1/4 inch H 6 in | AA8RUJ 19P541Portocaliu8"6"Roată chockCauciucstriată9.25 "€51.52
VÂNZĂTOR APROBAT 19P542 Cală roată Aluminiu L 7 Inch H 8 In | AA8RUK 19P542Galben11.625 "8"Roată chockAluminiuzimțată7"€274.33
VINDATOR APROBAT 19P543 Cală roată aluminiu L 7 inch H 8 in | AA8RUL 19P543Silver11.625 "8"Roată chockAluminiuzimțată7"€299.95
VÂNZĂTOR APROBAT 19P544 Cală roată aluminiu L 7 inch H 8 in | AA8RUM 19P544Silver11.625 "8"Calea roții cu semnAluminiuzimțată7"€791.49
Furnizor APROBAT 19P545 Cală de roată Uretan L 9-1/4 Inch H 6 In | AA8RUN 19P545Portocaliu8"6"Roată chockuretanstriată9.25 "€48.90
VINDATOR APROBAT 19P546 Cauciuc pentru calea roții L 6-1/2 inch H 4-1/2 in | AA8RUP 19P546Negru5"4.5 "Roată chockCauciucstriată6.5 "€27.45
VINDATOR APROBAT 19P547 Cală de roată din oțel L 6 inch H 9 in | AA8RUQ 19P547Galben17.125 "9"Roată chockOţelSmooth6"€77.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22XW86 Cală de roată din cauciuc turnat cu prindere din oțel negru
€21.68 /unitate