ADD-A-LEVEL workbenches

Include grilă și bancuri de lucru reglabile cu partea superioară solidă, având o capacitate maximă de manipulare a sarcinii de 1760 lb. Poate fi instalat în câteva minute în orice depozit sau mediu de birou. Disponibil în variante de 36, 48, 66 și 96 de inchi

Filtru

ADD-A-LEVEL -

Banc de lucru reglabil

Bancurile de lucru reglabile Add-A-Level sunt platforme lățime de 24 de inchi, concepute pentru a oferi un spațiu de depozitare ergonomic, acționând și ca bănci pentru linia de asamblare. Construcția din plastic cu 4 picioare a acestor bănci poate suporta sarcini de până la 1760 lb. Aceste bancuri de lucru au un design reglabil pentru o înălțime de lucru eficientă și un sistem de blocare pentru a preveni alunecarea blaturilor de prindere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bancuri de lucru, disponibile și într-o variantă superioară solidă și lungimi variind de la 36 la 96 de inchi.

StilModelLungimeCapacitate de încărcareTipPreț (ex. TVA)
AAW362436 "500 lbs.Grid Top€274.27
BAWT362436 "660 lbs.Top solid€317.46
CAW482448 "688 lbs.Grid Top€419.87
DAWT482448 "880 lbs.Top solid€455.30
EAW662466 "925 lbs.Grid Top€452.25
FAWT662466 "1210 lbs.Top solid€504.67
GAW962496 "1350 lbs.Grid Top€547.77
HAWT962496 "1760 lbs.Top solid€640.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?